Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASUS Akku 4.5Wh Original Phone Mini AAAA 1.200 mAh 3,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Akku 4.5Wh Original Phone Mini AAAA 1.200 mAh 3,8 V
ASUS Akku 4.5Wh Original Phone Mini AAAA 1.200 mAh 3,8 V
Artikel-Nr.:
     7405B-996831371
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     C11P1320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAAA Mini Akku
Akku AAAA
Akku LR61
Mini-Akku

ASUS Akku 4.5Wh Original Phone Mini AAAA 1.200 mAh 3,8 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Kompatible Marken: ASUS Spannung: 4V Elektrische Speicherkapazität: 980 mAh - 1.730 mAh Batteriegröße (Bauform): Mini (AAAA)

ASUS Akku 4.5Wh Original Phone Mini AAAA 1.200 mAh 3,8 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 3,8V / 1200mAh / 4,5Wh PN: C11P1320
passend für Asus ZenFone 4 (A400CG),
PadFone mini (PF400CG)

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
1200 mAh
Batteriegröße (Bauform)
Mini (AAAA)
Spannung
3,8 V
Kompatible Marken
ASUS

Weitere Suchbegriffe: aaaa mini akku, Asus, Notebook Batterien / Akkus, PC, Mac, Notebook & Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.