Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASUS Akku FÜR ZENFONE 4 A400CG 4.5Wh LI-POLYMER 3.8V 1200MAH 4 Mini AAAA 3,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Akku FÜR ZENFONE 4 A400CG 4.5Wh LI-POLYMER 3.8V 1200MAH 4 Mini AAAA 3,8 V
ASUS Akku FÜR ZENFONE 4 A400CG 4.5Wh LI-POLYMER 3.8V 1200MAH 4 Mini AAAA 3,8 V
Artikel-Nr.:
     7405B-996831351
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0B200-00820100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAAA Mini Akku
Akku AAAA
Akku LR61
Mini-Akku

ASUS Akku FÜR ZENFONE 4 A400CG 4.5Wh LI-POLYMER 3.8V 1200MAH 4 Mini AAAA 3,8 V

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Kompatible Marken: ASUS Spannung: 4V Elektrische Speicherkapazität: 980 mAh - 1.730 mAh Batteriegröße (Bauform): Mini (AAAA)

ASUS Akku FÜR ZENFONE 4 A400CG 4.5Wh LI–POLYMER 3.8V 1200MAH 4 Mini AAAA 3,8 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 3,8V / 1200mAh / 4,5Wh PN: 0B200–7405–00820100
passend für Asus ZenFone 4 (A400CG),
PadFone mini (PF400CG)

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
1200 mAh
Spannung
3,8 V
Batteriegröße (Bauform)
Mini (AAAA)
Kompatible Marken
ASUS

Weitere Suchbegriffe: aaaa mini akku, Asus, Notebook Batterien / Akkus, PC, Mac, Notebook & Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.