Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASUS Akku 4.5Wh Original Phone Mini AAAA 1.200 mAh 3,8 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ASUS Akku 4.5Wh Original Phone Mini AAAA 1.200 mAh 3,8 V
ASUS Akku 4.5Wh Original Phone Mini AAAA 1.200 mAh 3,8 V
Artikel-Nr.:
     7405B-996831332
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0B200-00820000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAAA Mini Akku
Akku AAAA
Akku LR61
Mini-Akku

ASUS Akku 4.5Wh Original Phone Mini AAAA 1.200 mAh 3,8 V

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Kompatible Marken: ASUS Spannung: 4V Elektrische Speicherkapazität: 980 mAh - 1.730 mAh Batteriegröße (Bauform): Mini (AAAA)

ASUS Akku 4.5Wh Original Phone Mini AAAA 1.200 mAh 3,8 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 3,8V / 1200mAh / 4,5Wh PN: 0B200–7405–00820000
passend für Asus ZenFone 4 (A400CG),
PadFone mini (PF400CG)

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
1200 mAh
Batteriegröße (Bauform)
Mini (AAAA)
Spannung
3,8 V
Kompatible Marken
ASUS

Weitere Suchbegriffe: aaaa mini akku, Asus, Notebook Batterien / Akkus, PC, Mac, Notebook & Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,60*
€ 45,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,10*
€ 42,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,25*
€ 41,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.