Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-996689362 Herst.-Nr.: F3YGT EAN/GTIN: 0840987172297 |
| |
|
| | |
| Dell Laptop-Batterie Lithium-Ionen 7500 mAh 60 Wh für Latitude 7280 7290 7380 7390 7480 7490 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 7500 mAh - 60 Wh
- Gerätetyp: Laptop-Batterie
- Batterie: Lithium-Ionen - 7500 mAh - 60 Wh
- Entwickelt für: Latitude 7280, 7290, 7380, 7480, 7490
Dell Laptop–Batterie Lithium–Ionen 7500 mAh 60 Wh für Latitude 7280 7290 7380 7390 7480 7490 Produktbeschreibung: Batterie–, Akku– Technologie: Li–Ion · Batterie–, Akku–Größe: Spezial–Akku · Kapazität (mAh, Ah): 7500 mAh · Passend für Notebookmodell: Dell Latitude E7280,Dell Latitude E7290,Dell Latitude E7380,Dell Latitude E7480,Dell Latitdue E7490 · Produkt–Art: Notebook–Akku · Spannung: 7.6 V · Weitere technische Daten: Energie 60 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original–Akku: F3YGT,DM3WC,453–BBCF Technische Details: Allgemein Gerätetyp Laptop–Batterie Batterie Technologie Lithium–Ionen Bereitgestellte Spannung 7,6 V Kapazität 7500 mAh – 60 Wh Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Dell Latitude 7280, 7290, 7380, 7480, 7490 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 60 wh 7.6v, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 59,14* | € 77,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 59,28* | € 78,07* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 75,94* | € 98,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|