Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASUS Akku 32Wh Original Mini AAAA 8.320 mAh 3,85 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Akku 32Wh Original Mini AAAA 8.320 mAh 3,85 V
ASUS Akku 32Wh Original Mini AAAA 8.320 mAh 3,85 V
Artikel-Nr.:
     7405B-996228546
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0B200-02230000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAAA Mini Akku
Akku AAAA
Akku LR61
Mini-Akku

ASUS Akku 32Wh Original Mini AAAA 8.320 mAh 3,85 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 4V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh Batteriegröße (Bauform): Mini (AAAA)

ASUS Akku 32Wh Original Mini AAAA 8.320 mAh 3,85 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 3,85V / 8320mAh / 32Wh PN: 0B200–7405–02230000
passend für ASUS Transformer Mini T102HA

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
8320 mAh
Batteriegröße (Bauform)
Mini (AAAA)
Spannung
3,85 V

Weitere Suchbegriffe: aaaa mini akku, Asus, Notebook Batterien / Akkus, PC, Mac, Notebook & Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.