Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-995977805 Herst.-Nr.: GVD76-BTI EAN/GTIN: 5056006169581 |
| |
|
| | |
| Battery Technology 3C BATTERY DELL E7240 E725 Batterie Artikeldetails: - Produktbeschreibung: BTI - Laptop-Batterie - Li-Pol - 2800 mAh - 31 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Polymer 3 Zellen - 2800 mAh - 31 Wh Äquivalenter OEM-Akku: Dell GVD76, Dell Y9HNT, Dell 0Y9HNT Entwickelt für: Dell Latitude E7240
Battery Technology 3C BATTERY DELL E7240 E725 Batterie Produktbeschreibung: Merkmale Typ Akku Markenkompatibilität DELL Kompatibilität Dell Latitude E7250, E7240 Produktfarbe Schwarz Akku/Batterie Akku–/Batterietechnologie Lithium Polymer (LiPo) Akku–/Batteriekapazität 2800 mAh Akku–/Batteriespannung 11,1 V Anzahl Batteriezellen 3 Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e) Technische Details: Allgemein Batterie Technologie 3 Zellen Lithium–Polymer Bereitgestellte Spannung 11.4 V Kapazität 2800 mAh – 31 Wh Verschiedenes Äquivalenter OEM–Akku Dell GVD76, Dell Y9HNT, Dell 0Y9HNT Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 18 Monate Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Dell Latitude E7240 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, lithium polymer akku, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,69* | € 69,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,26* | € 80,81* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 62,27* | € 80,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|