Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen A4 silber Duraframe Sun adhäsiv haftend Packung 2 Stk Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetrahmen A4 silber Duraframe Sun adhäsiv haftend Packung 2 Stk Silber
DURABLE Magnetrahmen A4 silber Duraframe Sun adhäsiv haftend Packung 2 Stk Silber
Artikel-Nr.:
     7405B-995567038
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484123
EAN/GTIN:
     4005546978475
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen

DURABLE Magnetrahmen A4 silber Duraframe Sun adhäsiv haftend Packung 2 Stk Silber

Artikeldetails:

  • Typ: Bürokleinmaterial Papierformat: A4 Farbe: Silber

DURABLE Magnetrahmen A4 silber Duraframe Sun adhäsiv haftend Packung 2 Stk Silber

Produktbeschreibung:

Verpackungseinheit: 1 Verkaufseinheit: 1

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Höhe
323 mm
Breite
236 mm
Lieferumfang
Anzahl
2
Funktionen
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Produktfarbe
Silber
Format
A4
Produkttyp
Schilderhalter

Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,82*
€ 18,98*
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,84*
€ 19,00*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,75*
€ 19,01*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 18,60*
€ 21,99*
Lager 7405
pro Paket
€ 1,00*
ab € 27,61*
€ 31,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,94*
€ 38,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,45*
€ 33,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,61*
€ 32,86
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
500501
ab € 35,67*
Ähnlich
Durable
500523
ab € 34,97*
Ähnlich
Durable
500701
ab € 50,46*
Ähnlich
Durable
500723
ab € 48,22*
Ähnlich
Durable
500601
ab € 44,49*
Ähnlich
Durable
500623
ab € 42,25*
Ähnlich
Durable
500401
ab € 35,62*
Ähnlich
Durable
500423
ab € 33,16*
Ähnlich
Durable
484201
ab € 24,76*
Ähnlich
Durable
484223
ab € 23,96*
Ähnlich
Durable
484101
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.