Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-995026652 Herst.-Nr.: MZ-V7S2T0BW EAN/GTIN: 8801643628093 |
| |
|
| | |
| Samsung 970 EVO Plus SSD 2 TB NVMe M.2 intern Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW - Solid-State-Drive - 2 TB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
- Typ: Solid-State-Drive - intern
- Kapazität: 2 TB
- Hardwareverschlüsselung: Ja
- Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES
- NAND-Flash-Speichertyp: TLC (Triple-Level Cell)
- Formfaktor: M.2 2280
- Schnittstelle: PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
- Puffergrösse: 2 GB
- Merkmale: RAPID-Modus-Unterstützung, V-NAND Technology, eDrive, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller
- Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm
- Gewicht: 8 g
Samsung 970 EVO Plus SSD 2 TB NVMe M.2 intern Produktbeschreibung: Eine herausragende SSDSo wird hohe Leistung noch gesteigert. Die mit modernster V–NAND–Technologie ausgestattete 970 EVO Plus ist noch schneller als die 970 EVO und verfügt zudem über eine Firmware–Optimierung. Damit reizt sie das Potential der PCIe–Schnittstelle und des NVMe Protokolls für noch schnellere Zugriffszeiten voll aus. Bei einer Speicherkapazität von 2 TB beträgt die spezifizierte Gesamtschreibdatenmenge (TBW = Total Bytes Written) 1.200 TB TBW. Leistung auf dem nächsten LevelMit bis zu 3.500 MB/s1 Lese– und bis zu 3.300 MB/s2 Schreibgeschwindigkeit ist die 970 EVO Plus bis zu 53%3 schneller als das Vorgängermodell 970 EVO. Die neueste Generation der V–NAND–Technologie sorgt für eine herausragende Leistung und verbesserte Energieeffizienz. Zusätzlich zeichnet sich die 970 EVO Plus durch optimierte Firmware, den bewährten Phoenix–Controller sowie die Intelligent TurboWrite–Technologie für die Beschleunigung von Schreibvorgängen aus. Flexibilität durch gutes ProduktdesignDie Samsung 970 EVO Plus zeigt die Weiterentwicklung im Bereich der NVMe–SSDs. Neben einer hohen Performance bietet sie eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB Speicherkapazität im kompakten M.2–Formfaktor (2280). Sie bietet damit viel Speicherplatz bei geringen Abmessungen und spart damit wertvollen Platz für andere Komponenten. Innovative Samsung–Technologien ermöglichen es Ihnen damit, den Freiraum zu haben, den sie benötigen um viel zu erreichen und noch mehr zu bewerkstelligen. Außergewöhnliches DurchhaltevermögenEin neuer Standard für dauerhafte Leistungsfähigkeit. Samsung gewährt für die 970 EVO Plus eine eingeschränkte Herstellergarantie von 5 Jahren oder 1.200 TB TBW. Die 970 EVO Plus bietet eine beruhigend lange Lebensdauer basierend auf modernster V–NAND Speichertechnologie und bewährter Samsung–Qualität. Unbedingte ZuverlässigkeitHaben Sie noch mehr Vertrauen. Der bewährte Samsung Phoenix–Controller ist mit einer Schicht aus Nickel überzogen und das Laufwerksmodul der 970 EVO Plus mit einem dünnen Heat Spreader versehen, so dass die entstehende Wärme im Betrieb effektiv abgeführt wird. Darüber hinaus wacht die Dynamic Thermal Guard–Funktion ständig über das Laufwerk, so dass optimale Betriebstemperaturen eingehalten werden und die Performance konstant gehalten werden kann. Samsung MagicianSo wird die Laufwerksverwaltung zum Kinderspiel. Die kostenlose Samsung Magician–Software hilft Ihnen dabei, immer ein Auge auf Ihre SSD zu haben. Die benutzerfreundliche Software–Lösung hält das Laufwerk mit Updates immer auf dem neuesten Stand, überwacht Statusparameter und optimiert für Sie die Leistungsfähigkeit. Technische Details: Allgemein Gerätetyp Solid–State–Drive – intern Hardwareverschlüsselung Ja Verschlüsselungsalgorithmus 256–Bit–AES NAND–Flash–Speichertyp TLC (Triple–Level Cell) Schnittstelle PCI Express 3.0 x4 (NVMe) Merkmale RAPID–Modus–Unterstützung, V–NAND Technology, eDrive, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller Leistung Interner Datendurchsatz 3500 MBps (lesen)/ 3300 MBps (Schreiben) 4 KB Random Read 19000 IOPS 4 KB Random Write 60000 IOPS Maximal 4 KB Random Write 7405–560000 IOPS Maximal 4 KB Random Read 7405–620000 IOPS Erweiterung und Konnektivität Schnittstellen PCI Express 3.0 x4 (NVMe) – M.2 Card Kompatibles Schaltfeld M.2 2280 Verschiedenes Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 5 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m2 festplatte samsung, m2 festplatte, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 137,89* | € 167,68* | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 140,40* | € 169,36* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 140,40* | € 169,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 140,00* | € 169,87* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 148,15* | € 177,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|