Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Akku 72Wh Original 6.700 mAh 10,8 V Lithium-Ionen Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Akku 72Wh Original 6.700 mAh 10,8 V Lithium-Ionen Li-Ion
Fujitsu Akku 72Wh Original 6.700 mAh 10,8 V Lithium-Ionen Li-Ion
Artikel-Nr.:
     7405B-995000380
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CP753172-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

Fujitsu Akku 72Wh Original 6.700 mAh 10,8 V Lithium-Ionen Li-Ion

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Fujitsu Akku 72Wh Original 6.700 mAh 10,8 V Lithium–Ionen Li–Ion

Produktbeschreibung:

Li–Ion 10,8V / 6700mAh / 72Wh PN: CP7405–753172–01

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
6700 mAh
Spannung
10,8 V
Akkutechnologie
Lithium–Ionen (Li–Ion)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.