Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Consumer Universalfernbedienung 25 Tasten Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Consumer Universalfernbedienung 25 Tasten Weiß
Acer Consumer Universalfernbedienung 25 Tasten Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-994263054
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MC.JQ011.005
EAN/GTIN:
     4713883503082
Suchbegriffe:
Beamer Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung acer

Acer Consumer Universalfernbedienung 25 Tasten Weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Consumer Universalfernbedienung - weiß Gerätetyp: Universalfernbedienung Farbe: Weiß Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,9 cm x 4,5 cm x 2,2 cm Gewicht: 88 g Anzahl Tasten: 25 Tasten

Acer Consumer Universalfernbedienung 25 Tasten Weiß

Produktbeschreibung:

Typ: Fernbedienung Consumer UniversellAnzahl Tasten:
25Funktionen: Freeze & Hide,
direkt 3DBesonderheit: HintergrundbeleuchtungFarbe: Weiß

Technische Details:

Design
Schnittstelle
IR Wireless
Produktfarbe
Weiß
Fernbedienung Nutzung
Universal
Knöpfe
Eingangssignal
Drucktasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastenanzahl
25
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
88 g
Breite
139 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
45 mm
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
245 g

Weitere Suchbegriffe: universal fernbedienungen, Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 27,49*
€ 33,36*
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 33,77*
€ 6,78*
ab € 28,36*
€ 34,38*
€ 6,78*
ab € 28,36*
€ 34,38*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 37,43*
€ 45,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.