Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 3.355 mAh 15,2 V Lithium-Polymer V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Akku 3.355 mAh 15,2 V Lithium-Polymer V
Lenovo Akku 3.355 mAh 15,2 V Lithium-Polymer V
Artikel-Nr.:
     7405B-993717602
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     SB10K97591
EAN/GTIN:
     4057657555465
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo Akku 3.355 mAh 15,2 V Lithium-Polymer V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 13,5 V - 17 V Elektrische Speicherkapazität: 3.400mAh Produktlinie: Lenovo ThinkPad

Lenovo Akku 3.355 mAh 15,2 V Lithium–Polymer V

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie–, Akku– Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie–, Akku– Technologie: Li–Ion · Batterie–, Akku–Größe: Spezial–Akku · Kapazität (mAh, Ah): 3355 mAh · Passend für Marke: Lenovo · Passend für Notebookmodell: Lenovo ThinkPad Yoga 260,Lenovo ThinkPad Yoga 370,Lenovo ThinkPad Yoga X380 · Spannung: 15.2 V · Weitere technische Daten: Energie 51 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original–Akku (Notebook): 01AV434,SB10K97591,01AV432

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Lenovo ThinkPad
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
3355 mAh
Spannung
15,2 V

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
102
€ 1,00*
ab € 101,72*
€ 128,63*
7 Tage
35
Frei Haus
ab € 171,49*
€ 211,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.