Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GP Battery ReCyko+ Batterieladegerät für 4xAA/AAA/C/D 2x9V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
GP Battery ReCyko+ Batterieladegerät für 4xAA/AAA/C/D 2x9V
GP Battery ReCyko+ Batterieladegerät für 4xAA/AAA/C/D 2x9V
Artikel-Nr.:
     7405B-993368468
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     13519GS
EAN/GTIN:
     4891199110672
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH

GP Battery ReCyko+ Batterieladegerät für 4xAA/AAA/C/D 2x9V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: GP ReCyko+ Batterieladegerät Produkttyp: Batterieladegerät (für 4xAA/AAA/C/D, 2x9V)

GP Battery ReCyko+ Batterieladegerät für 4xAA/AAA/C/D 2x9V

Produktbeschreibung:

Anzahl Ladekanäle/–schächte: 6 · Anzahl Ladeschächte 9 V: 2 · Anzahl Ladeschächte Baby: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Anzahl Ladeschächte Mono: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 – 240 V · Ladegerät–Typ (Kategorisierung): Rundzellen–Ladegerät · Ladegeräte–Besonderheiten: Akku–Defekt Erkennung,Timer–Abschaltung · Ladestrom 9 V Block: 14 mA · Ladestrom Baby: 440 mA · Ladestrom Micro: 120 mA · Ladestrom Mignon: 260 mA · Ladestrom Mono: 560 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Mono (D),9 V Block · Passender Akku: NiMH · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 178 mm · Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V–Blocks: 850 min · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon–Akkus: 600 min

Technische Details:

Energie
Eingangsspannung
100–240
Eingangsfrequenz
50/60
Batterie
Batterien enthalten
Nein
Akkuladezeit
7 h
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebaute Anzeige
Nein
Leistung
Anzahl unterstützter Batterien
4
Typ
Batterieladegerät für innen
Kompatible Batteriegrößen
9v,AA,AAA,C,D
Kompatible Batterietechnologien
Nickel–Metallhydrid (NiMH)
Ladekontrollanzeige
Ja

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.