Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Akku 14.6V 41.6Wh Original 2.850 mAh 14,6 V Lithium-Ionen Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Akku 14.6V 41.6Wh Original 2.850 mAh 14,6 V Lithium-Ionen Li-Ion
HP Akku 14.6V 41.6Wh Original 2.850 mAh 14,6 V Lithium-Ionen Li-Ion
Artikel-Nr.:
     7405B-993046711
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HSTNN-LB7W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

HP Akku 14.6V 41.6Wh Original 2.850 mAh 14,6 V Lithium-Ionen Li-Ion

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Elektrische Speicherkapazität: 2.600mAh Spannung: 13,5 V - 17 V

HP Akku 14.6V 41.6Wh Original 2.850 mAh 14,6 V Lithium–Ionen Li–Ion

Produktbeschreibung:

Li–Ion 14,6V / 2850mAh / 41,6Wh PN: HSTNN–LB7W
Garantie: 6 Monate passend für HP 14–bs000,
14–bs100, 14–bw000, 15–bs000, 15–bs100, 15–bs500,
15–bs600, 15–bw000, 15–bw500, 15–bw600, 17–ak000,
17–bs000, 17–bs100, 17–bs500 und weitere baugleiche Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
2850 mAh
Spannung
14,6 V
Akkutechnologie
Lithium–Ionen (Li–Ion)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.