Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 520Z Schwarz Original Druckerbildeinheit LCCP LRP für MS710 MS711 MS811 MS812 MS817 MS818 MX711 MX717 MX718 MX810 MX811 MX812


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark 520Z Schwarz Original Druckerbildeinheit LCCP LRP für MS710 MS711 MS811 MS812 MS817 MS818 MX711 MX717 MX718 MX810 MX811 MX812
Lexmark 520Z Schwarz Original Druckerbildeinheit LCCP LRP für MS710 MS711 MS811 MS812 MS817 MS818 MX711 MX717 MX718 MX810 MX811 MX812
Artikel-Nr.:
     7405B-992823703
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     52D0Z00
EAN/GTIN:
     0734646427319
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark 520Z Schwarz Original Druckerbildeinheit LCCP LRP für MS710 MS711 MS811 MS812 MS817 MS818 MX711 MX717 MX718 MX810 MX811 MX812

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexmark 520Z - Schwarz - original - Druckerbildeinheit - LCCP, LRP Produkttyp: Druckerbildeinheit Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Preistyp: Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP) Kompatibel mit: Lexmark MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MX710, MX711, MX717, MX718, MX810, MX811, MX812

Lexmark 520Z Schwarz Original Druckerbildeinheit LCCP LRP für MS710 MS711 MS811 MS812 MS817 MS818 MX711 MX717 MX718 MX810 MX811 MX812

Produktbeschreibung:

Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem.

Leistungsmerkmale
Belichtungseinheit

Diese Belichtungseinheit arbeitet optimal mit Unison™–Toner. Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems, die einzigartige Zusammensetzung des Unison™–Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem.

Nutzen

Eine neue Dimension in der Langlebigkeit. Herausragende Leistung und maximale Kapazität für eine echte Investition in mehr Effizienz – und in die Zukunft Ihres Unternehmens.

Optimales Zusammenspiel

Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Lexmark Druckkassetten–Rückführungsprogramm

Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Lexmark Rückgabeprogramm

Lexmark Rückgabe–Belichtungseinheiten sind patentierte Geräte, die zu einem Sonderpreis verkauft werden und der Bedingung unterliegen, dass diese nur einmal verwendet werden dürfen. Der Kunde verpflichtet sich, die Belichtungseinheit nach ihrer erstmaligen Verwendung zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzugeben. Die Rückgabe–Belichtungseinheiten können nach Erreichen der (durch Lexmark vorgegebenen) jeweiligen Nennlebensdauer nicht mehr verwendet werden. Die Belichtungseinheiten sind so konzipiert, dass der Druckerspeicher beim Kunden automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten von Drittherstellern zu bieten. Wenn der Kunde mit den vorgenannten Bedingungen nicht einverstanden ist, sind unter www.lexmark.com Ersatz–Belichtungseinheiten erhältlich, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.

Technische Details:

Technische Details
Verpackungsgewicht (imperial)
2,49 kg
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
160 x 495 x 395 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
160 x 495,3 x 396,2 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2,5 kg
Logistische Daten
Menge pro Palette
36 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H)
998 x 1194 x 1112 mm
Palettengewicht (imperial)
105,9 kg
Palettendimensionen (B x T x H)
998,2 x 1193,8 x 1112,5 mm
Palettengewicht
105,9 kg
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Anzahl
1
Druckleistung
7405–100000 Seiten
Kompatibilität
MX812de, MX812dxe, MX812dtfe, MX812dme, MX812dxme, MX811dte, MX811dfe, MX811dtfe, MX811dxfe, MX810de, MX810dxe, MX810dme, MX810dtme, MX810dxme, MX710de, MX711dhe, MS812de, MS810de, MS810dn, MS810n, MS810dtn, MX812dte, MX812dfe, MX812dxfe, MX812dtme, MX811de, MX811dxe, MX811dme, MX811dtme, MX811dxme, MX810dte, MX810dfe, MX810dtfe, MX810dxfe, MX711de, MX710dhe, MX711dthe, MS812dn, MS811dn, MS812dtn, MS811n, MS811dtn
Patronenerinnerung
Ja
Drucktechnologie
Laser
Ursprungsland
Mexiko


Kompatible Geräte:
Lexmark:
MB 2770 adhwe; MS 710 dn; MS 710 n; MS 711 dn; MS 810 de; MS 810 dn; MS 810 dtn; MS 810 n; MS 811 dn; MS 811 dtn; MS 811 n; MS 812 de; MS 812 dn; MS 812 dtn; MS 817 dn; MS 817 hdn; MS 817 n; MS 817 Series; MS 818 dn; MX 710 de; MX 710 dhe; MX 711 de; MX 711 dhe; MX 711 Series; MX 717 de; MX 718 de; MX 810 dfe; MX 810 dme; MX 810 dpe; MX 810 dte; MX 810 dtfe; MX 810 dtme; MX 810 dtpe; MX 810 dxfe; MX 810 dxme; MX 810 dxpe; MX 810 Series; MX 811 dfe; MX 811 dme; MX 811 dpe; MX 811 dxfe; MX 811 dxme; MX 811 dxpe; MX 811 Series; MX 812 dfe; MX 812 dme; MX 812 dpe; MX 812 dxfe; MX 812 dxme; MX 812 dxpe; MX 812 Series
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
€ 4,15*
ab € 41,57*
€ 54,66*
€ 5,95*
ab € 41,97*
€ 54,94*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 42,34*
€ 55,34*
1 Tag
27
€ 7,50*
ab € 42,78*
€ 55,64*
Lager 7405
276
€ 1,00*
ab € 51,84*
€ 67,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
52D0ZA0
ab € 73,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.