Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Akku 36Wh Original 4.670 mAh 7,7 V Lithium-Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Akku 36Wh Original 4.670 mAh 7,7 V Lithium-Polymer
Acer Akku 36Wh Original 4.670 mAh 7,7 V Lithium-Polymer
Artikel-Nr.:
     7405B-992681760
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AP16L5J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

Acer Akku 36Wh Original 4.670 mAh 7,7 V Lithium-Polymer

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 7,5V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Acer Akku 36Wh Original 4.670 mAh 7,7 V Lithium–Polymer

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,7V / 4670mAh / 36Wh PN: AP16L5J Garantie:
12 Monate passend für Acer Spin 1 (SP111–32N),
Swift 5 (SF514–52T), Switch 3 (SW312–31), Switch 3 (SW312–31P)

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
4670 mAh
Spannung
7,7 V
Akkutechnologie
Lithium–Polymer

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.