Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 14.8V / 38Wh kompatibel für HP 2.600 mAh 14,8 V Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 14.8V / 38Wh kompatibel für HP 2.600 mAh 14,8 V Li-Ion
IPC-Computer Akku 14.8V / 38Wh kompatibel für HP 2.600 mAh 14,8 V Li-Ion
Artikel-Nr.:
     7405B-992601850
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     853295-850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

IPC-Computer Akku 14.8V / 38Wh kompatibel für HP 2.600 mAh 14,8 V Li-Ion

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 13,5 V - 17 V Elektrische Speicherkapazität: 3.400mAh Kompatible Marken: HP

IPC–Computer Akku 14.8V / 38Wh kompatibel für HP 2.600 mAh 14,8 V Li–Ion

Produktbeschreibung:

Li–Ion 14,8V / 2600mAh / 38Wh PN: 7405–853295–850 Garantie:
12 Monate passend für HP 240 G4,
245 G4, 250 G4, 255 G4, Pavilion 14–xx000, 15–xx000,
17–xx000 und weitere baugleiche Notebook Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
2600 mAh
Spannung
14,8 V
Akkutechnologie
Lithium–Ionen (Li–Ion)
Notebook–Akku
Ja
Kompatible Marken
HP

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.