Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks 10m Weiß Signalkabel Antennenkabel BZT CE > 100 dB weiß 10 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS80028-128 Signalkabel 10 m Weiß
shiverpeaks BS80028-128 Signalkabel 10 m Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-992424289
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80028-128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

ShiverPeaks 10m Weiß Signalkabel Antennenkabel BZT CE > 100 dB weiß 10 m

Artikeldetails:

  • Material: Aluminium Einsatzbereich: Antenne / TV Kabelmedium: Kupferdraht Kabelbeschaltung (Crossover etc.): Sonstige Kabelbeschaltung (Crossover etc.) Typ: Kabel Bauform (Twisted Pair u.ä.): Koaxial Kennzeichnung: CE Einsatzbereich: Netzwerk Material: Eisen Kabellänge: 10m Video/Netzwerk-Schnittstellen: Koaxial Farbe: Weiß

ShiverPeaks 10m Weiß Signalkabel Antennenkabel BZT CE > 100 dB weiß 10 m

Produktbeschreibung:

â?¢ Antennenkabel â?¢ 100% geschirmt â?¢ BZT –
CE > 100 dB â?¢ weiÃ? â?¢ Länge: 10,0m â?¢ Anschlüsse:
IEC (Koax) Stecker – IEC (Koax) Kupplung â?¢ Stecker:
vergossen â?¢ Aufbau Schirmung: 1x0,5mm,
128x0,12mm ALU + Alu–Folie â?¢ Adern Material:
Kupfergemisch â?¢ Stecker Material: Eisen â?¢
Kontaktoberfläche: vernickelt â?¢ SchirmmaÃ?:
> 100dB â?¢ Farbe Stecker: weiss â?¢ Farbe Kabel: weiss

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kabellänge
10 m
Video/Netzwerk–Schnittstellen
Koaxial
Farbe
Weiß
Technische Daten
Einsatzbereich
Antenne / TV; Netzwerk
Kabelmedium
Kupferdraht
Allgemeines
Bauform (Twisted Pair u.ä.)
Koaxial
Kennzeichnung
CE
Material
Aluminium; Eisen

Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 10 m, av antennenkabel, ShiverPeaks, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,99*
ab € 2,37*
€ 3,13*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 2,40*
€ 3,16*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,16*
€ 3,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 5,92*
€ 7,29*
Lager 7405
pro Paket
€ 1,00*
ab € 10,69*
€ 12,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80022-128
ab € 1,03*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80023-128
ab € 0,98*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80025-128
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.