Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair DDR4 Vengeance LPX Black 8 GB 8 GB 3.000 MHz CL16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair DDR4 Vengeance LPX Black 8 GB 8 GB 3.000 MHz CL16
Corsair DDR4 Vengeance LPX Black 8 GB 8 GB 3.000 MHz CL16
Artikel-Nr.:
     7405B-992311823
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK8GX4M1D3000C16
EAN/GTIN:
     0843591077927
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram 8gb dimm
ddr4 ram

Corsair DDR4 Vengeance LPX Black 8 GB 8 GB 3.000 MHz CL16

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3000 MHz (PC4-24000) Latenzzeiten: CL16 (16-18-18-36) Leistungsmerkmale: 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert Spannung: 1.35 V

Corsair DDR4 Vengeance LPX Black 8 GB 8 GB 3.000 MHz CL16

Produktbeschreibung:

Corsair® Vengeance® LPX 8 GB DDR4–3000 PC–Arbeitsspeicher

8 GB (1x 8 GB) DDR4–RAM
Taktfrequenz 3000 MHz
Spannung 1.35 V

Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Technische Daten:
Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Betriebsspannung: 1.35 V · Latenzzeiten: CL16 · Modell: Vengeance® LPX · Speicher–Bauform: 288pin DIMM · Speicher–Spezifikation: PC4–24000 · Speicherkapazität (Arbeitsspeicher): 8 GB · Speicherkapazität je Modul: 8 GB · Speichermodul–Typ (Kategorisierung): PC–Arbeitsspeicher Modul · Takt–Frequenz: 3000 MHz · Typ (Hersteller–Typ): CMK8GX4M1D3000C16

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3000 MHz (PC4–24000)
Latenzzeiten
CL16 (16–18–18–36)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
8–Layer–PCB–Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Spannung
1.35 V
RAM–Leistung
SPD – 2133 MHz – 1.2 V – CL15 – 15–15–15–36 ¦ Tested – 3000 MHz – 1.35 V – CL16 – 16–18–18–36
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
€ 4,50*
ab € 20,10*
€ 24,44*
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 20,24*
€ 24,58*
€ 6,78*
ab € 20,26*
€ 24,63*
€ 6,78*
ab € 20,26*
€ 24,63*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 28,70*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 73,12*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 137,91*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 182,55*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 176,77*
Ähnlich
Asus
90YV0JC6-M0NA00
ab € 295,33*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 287,33*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 289,06*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 386,62*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 414,40*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 423,57*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,45*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 404,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 500,43*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 533,68*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 501,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.