Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 4 Cell 2800mAh Wiederaufladbare Batterie 41Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 4 Cell 2800mAh Wiederaufladbare Batterie 41Wh
HP 4 Cell 2800mAh Wiederaufladbare Batterie 41Wh
Artikel-Nr.:
     7405B-992250324
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     800049-001
EAN/GTIN:
     5712505602546
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

HP 4 Cell 2800mAh Wiederaufladbare Batterie 41Wh

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Elektrische Speicherkapazität: 2.830mAh Spannung: 13,5 V - 17 V Kompatible Marken: HP Farbe: Schwarz

HP 4 Cell 2800mAh Wiederaufladbare Batterie 41Wh

Produktbeschreibung:

Li–Ion 14,6V / 2850mAh / 41Wh PN: 7405–800049–001 passend
für HP Pavilion 15–ab000,
15–an000, 15–bj000, 17–g000, 17–g100 und baugleiche Modelle

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Anzahl enthaltener Batterien
1 Stück(e)
Batterie
Batteriekapazität
2800 mAh
Batteriekapazität (Wattstunden)
41 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Batterie/Akku

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.