Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK540 Adv Wless KBD+Mouse Combo Tastatur Schwarz Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech MK540 Adv Wless KBD+Mouse Combo Tastatur Schwarz Deutschland
Logitech MK540 Adv Wless KBD+Mouse Combo Tastatur Schwarz Deutschland
Artikel-Nr.:
     7405B-992171324
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008675
EAN/GTIN:
     5099206077379
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Logitech MK540 Adv Wless KBD+Mouse Combo Tastatur Schwarz Deutschland

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech MK540 Advanced - Tastatur-und-Maus-Set - Deutsch Gerätetyp: Tastatur-und-Maus-Set Schnittstelle: 2,4 GHz Kabelloser Empfänger: Logitech Unifying-Empfänger Eingabegerät: Tastatur Anschlusstechnik: Kabellos Lokalisierung und Layout: Deutsch Numerische Tastatur: Ja Zeigegerät: Maus - kabellos - optisch - rechts- und linkshändig Anzahl Tasten: 3

Logitech MK540 Adv Wless KBD+Mouse Combo Tastatur Schwarz Deutschland

Produktbeschreibung:

Logitech® MK540 Advanced Wireless Desktop Set

Kabelloser Komfort
Fortschrittliche Steuerung
Vertrautes Tipperlebnis
Präziser optischer Maussensor
Für Rechts– und Linkshänder geeignet

SOFORT VERTRAUT. EINFACH FORTSCHRITTLICH.
Das MK540 Advanced Tastatur–Maus–Set wurde speziell für Präzision, Bedienkomfort und Zuverlässigkeit entwickelt und bietet ein sofort vertrautes Benutzererlebnis. Die Tastatur in Standardgröße verfügt über Tasten in vertrauter Form, Größe und Textur ? und die geschwungen geformte und beidhändig bedienbare Maus wurde speziell entwickelt, um sich bequem an die Passform jeder Handfläche anzupassen.

KABELLOSES PLUG&PLAY–SET
Tastatur und Maus müssen nur mit einem winzigen Logitech Unifying? USB–Empfänger verbunden werden. Sie profitieren von einer zuverlässigen ? verschlüsselten ? kabellosen Verbindung von bis zu 10 m, praktisch ohne Verzögerungen oder Ausfälle.

VERTRAUTES TIPPERLEBNIS
Die Tasten wurden optimiert für hohe Präzision und geringe Geräuschentwicklung ? und Ihre Finger werden sich auf den angenehmen Tasten in vertrauter Anordnung sofort zu Hause fühlen. Die Handballenauflage und die verstellbaren ausklappbaren Füße sorgen für Bedienkomfort auch bei langen Arbeitsstunden am Schreibtisch.

HANDGERECHT GEFORMTE KOMFORT–MAUS
Die geschwungene Form und die weichen Griffflächen aus Gummi dieser kabellosen Maus schmiegen sich angenehm an die Kontur der rechten oder der linken Hand an ? und die fortschrittliche Tracking–Technologie und präzise Cursor–Steuerung gewährleisten, dass Sie immer alles unter Kontrolle behalten.

HOHE PRODUKTIVITÄT MIT JEDEM TASTENDRUCK
Die praktischen, essentiellen Sondertasten ermöglichen direkten Zugriff auf Medienwiedergabe, Taschenrechner und Batteriestandsanzeige. Mithilfe von Logitech Options lassen sich die voreingestellten Funktionstasten sogar personalisieren, um sie an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen.

ZUVERLÄSSIG UND WIDERSTANDSFÄHIG
Ihre Tastatur benötigt 36 Monate lang keine neuen Batterien, und Ihre Maus hat genügend Energie für 18 Monate. Die Tastatur ist spritzwassergeschützt für bis zu 60 ml Flüssigkeit, und der verschleißfeste Tastenaufdruck stellt sicher, dass die Beschriftung Ihrer Tasten nicht verblasst.

Technische Daten:
Eingabegeräte–Besonderheiten: Handballenauflage · Eingabegeräte–Typ (Kategorisierung): Funk–Tastatur,– Maus–Set · Farbe: Schwarz · Gewicht: 805 · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 458 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Tiefe: 194 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor–Typ: Optisch · Strom–Versorgung: 3x Mignon–Batterie AA (enthalten) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Übertragungsart: Kabellos,Funk

Hinweis:
Abbildung zeigt QWERTY–Layout. Lieferung erfolgt im QWERTZ–Layout.

Technische Details:

Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Empfohlene Benutzung
Universal
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastaturlayout
Deutsch
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Tastatur Formfaktor
Standard
Tastatur–Stil
Gerade
Eingabegerät
Nein
USB–Hub
Nein
Fingerabdruckscanner
Nein
Handgelenkauflage
Ja
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Windows Tasten
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Anzahl der Höhepostionen
3
Winkeleinstellung (mind.)
Winkeleinstellung (max.)
Frequenzband
2,4 GHz
Full–size Tastatur
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Ergonomie
Plug & Play
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
LED–Anzeigen
Ja
LED–Batterieanzeige
Ja
Receiver
Kabelloser Receiver–Anschluss
USB
Vereinigender Receiver
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Batterietechnologie
Alkali
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Maus Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Maus)
1
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Ambidextrös
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Tastenanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Gummigriffe
Ja
Anzahl der Scroll–Rollen
1
Scroll–Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Ein–/Ausschalter
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht & Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
457,3 x 193,5 x 24 mm
Tastaturgewicht
805 g
Produktabmessungen (B x T x H)
61,8 x 111,5 x 39,2 mm
Gewicht der Maus
73,5 g
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
201 mm
Verpackungstiefe
472 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
1,33 kg
Verpackungsart
Box
Logistikdaten
Menge pro ISO Container (20 Fuß)
3320 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)
7040 Stück(e)
Menge je Palette
140 Stück(e)
Breite des Versandkartons
31,1 cm
Versandkarton Länge
22,4 cm
Höhe des Versandkartons
48,1 cm
Gewicht Versandkarton
6,11 kg
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
7405–5099207405–60773718

Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 35,97*
€ 43,63*
€ 6,78*
ab € 35,96*
€ 43,66*
1 Tag
386
€ 7,50*
ab € 35,77*
€ 43,68*
€ 4,50*
ab € 36,31*
€ 44,02*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 42,56*
€ 51,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.