Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DDR4 16 GB DIMM 288-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V registriert ECC für Celsius M770 M770power R970 R970power


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu DDR4 16 GB DIMM 288-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V registriert ECC für Celsius M770 M770power R970 R970power
Fujitsu DDR4 16 GB DIMM 288-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V registriert ECC für Celsius M770 M770power R970 R970power
Artikel-Nr.:
     7405B-992166061
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3397-L427
EAN/GTIN:
     4059595379479
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Fujitsu DDR4 16 GB DIMM 288-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V registriert ECC für Celsius M770 M770power R970 R970power

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Leistungsmerkmale: Registriert Spannung: 1.2 V Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: Fujitsu S26361-F3397-L427 Entwickelt für: Celsius M770, M770power, M770powerx, M770x, R970, R970B, R970Bpower, R970power

Fujitsu DDR4 16 GB DIMM 288–PIN 2666 MHz / PC4–21300 1.2 V registriert ECC für Celsius M770 M770power R970 R970power

Produktbeschreibung:

Maximieren Sie die Leistung Ihres Business–PC mit Fujitsu Speicher. Durch die Erweiterung des Speichers können Sie kostengünstig die Systemleistung steigern, ohne einen leistungsstärkeren Prozessor anschaffen zu müssen.

– Schnellere Inbetriebnahme durch weniger Verzögerungen bei tagtäglichen Aktivitäten
– Mehr Programme gleichzeitig ausführen
– Einfache Umschaltung zwischen mehreren geöffneten Anwendungen

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Höhe
31 mm
Breite
133,3 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 85 °C
Funktionen
RAM–Speicher
16 GB
Speicherspannung
1,2 V
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288–pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Interner Speichertyp
DDR4

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram ecc 16gb dimm, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 111,46*
€ 141,47*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 124,17*
€ 156,42*
€ 3,50*
ab € 129,47*
€ 162,40*
10 Tage
6
€ 5,00*
ab € 133,59*
€ 167,78*
€ 6,90*
ab € 144,36*
€ 180,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.