Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 38Wh Original 11,1 V Lithium-Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 38Wh Original 11,1 V Lithium-Polymer
Dell Akku 38Wh Original 11,1 V Lithium-Polymer
Artikel-Nr.:
     7405B-992126224
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     9P4D2
EAN/GTIN:
     5715063203088
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dell Akku 38Wh Original 11,1 V Lithium-Polymer

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 9,5 V - 13 V

Dell Akku 38Wh Original 11,1 V Lithium–Polymer

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,1V / 38Wh PN: 9P4D2 Garantie: 6
Monate passend für Dell Latitude E5250,
E5550, E5450, E5470, E5270, Latitude 11 (3150/3160)
und baugleiche Notebook Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Spannung
11,1 V
Akkutechnologie
Lithium–Polymer
Notebook–Akku
Ja

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 7,50*
ab € 81,50*
€ 104,80*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 97,04*
€ 122,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.