Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T9451 64.6 ml Größe XL Schwarz Original Tintenpatrone für WorkForce Pro WF-C5210DW WF-C5290DW WF-C5710DWF WF-C5790DWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson T9451 64.6 ml Größe XL Schwarz Original Tintenpatrone für WorkForce Pro WF-C5210DW WF-C5290DW WF-C5710DWF WF-C5790DWF
Epson T9451 64.6 ml Größe XL Schwarz Original Tintenpatrone für WorkForce Pro WF-C5210DW WF-C5290DW WF-C5710DWF WF-C5790DWF
Artikel-Nr.:
     7405B-992121425
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T945140
EAN/GTIN:
     8715946645346
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Epson T9451 64.6 ml Größe XL Schwarz Original Tintenpatrone für WorkForce Pro WF-C5210DW WF-C5290DW WF-C5710DWF WF-C5790DWF

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson T9451 - Größe XL - Schwarz - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz (pigmentiert) Kapazität: 64.6 ml Patronenleistung: Größe XL Patronenmerkmale: Epson DURABrite Ultra Ergiebigkeit: Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 24711/24712 Kompatibel mit: WorkForce Pro WF-C5210DW, WF-C5290DW, WF-C5710DWF, WF-C5710DWF Power PDF, WF-C5790DWF, WF-C5790DWF Power PDF

Epson T9451 64.6 ml Größe XL Schwarz Original Tintenpatrone für WorkForce Pro WF–C5210DW WF–C5290DW WF–C5710DWF WF–C5790DWF

Produktbeschreibung:

Epson Tintenpatrone T9451 XL Schwarz

Original Epson–Markenpatrone für beste Druckergebnisse
Schnelltrocknend und wischfest
Hohe Lebensdauer des Druckkopfes

Die Epson DURABrite Ultra–Tinte ist eine pigmentierte Tinte. Durch eine spezielle Harzbeschichtung, die die einzelnen Farbpigmente ummantelt, setzen sich die Farbpigmente beim Druck an der Papieroberfläche ab. Ein weiteres Harz versieht die Oberfläche über den Farbpigmenten mit einem Schutzfilm.

– Die Epson DURABrite Ultra–Tinte liefert gestochen scharfe Texte, brillante Grafiken und ausgezeichnete Fotos
– Die Ausdrucke sind unmittelbar nach dem Druck trocken. Sie sind wisch– und wasserfest sowie lichtbeständig und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden
– Anwender können beidseitig drucken, ohne dass der rückseitige Text durchscheint
– Perfekte Ergebnisse auf einer Vielzahl verschiedener Medien ? auch auf Normalpapier

Ausstattung:
Inhalt: 64.6 ml

Technische Daten:
Herst.–Teilenr.: C13T7405–945140 · Inhalt: 1 St. · Kurznummer: T9451 · Passend für die Modelle (Drucker): WorkForce Pro WF C 5210 DW,WorkForce Pro WF C 5290 DW,WorkForce Pro WF C 5710 DWF,WorkForce Pro WF C 5790 DWF · Seiten–Reichweite: 5000 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Schwarz · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Druckerpatrone

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.

Technische Details:

Funktionen
Original
Ja
Mehrfachverpackung
Nein
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
– WorkForce Pro WF–C5790DWF,– WorkForce Pro WF–C5710DWF,– WorkForce Pro WF–C5290DW,– WorkForce Pro WF–C5210DW
OEM–Code
C13T7405–945140
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL–) Ausbeute
Volumen schwarze Tinte
64,6 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
5000 Seiten
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 40 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsart
Box


Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5210 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 DW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 RDTW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 RDW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5710 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5790 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5790 DWF BAM; Workforce WorkForce WF-C 5200 Series; Workforce WorkForce WF-C 5215 DW
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 38,54*
€ 49,08*
3 Tage
256
€ 4,15*
ab € 40,25*
€ 51,66*
€ 6,78*
ab € 41,02*
€ 51,73*
2 Tage
228
€ 4,50*
ab € 41,50*
€ 52,71*
Lager 7405
32
€ 1,00*
ab € 50,87*
€ 64,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG06401
ab € 292,96*
Zubehör
Epson
C11CG02401
ab € 325,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.