Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 Benutzer
ATEN 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 Benutzer
Artikel-Nr.:
     7405B-992088718
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1922M-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645822
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

ATEN 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 Benutzer

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN CS1922M - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse Gerätetyp: KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse Untertyp: DisplayPort Ports: 2 x KVM/Audio/USB Anz. KVM-Benutzer: 1 lokaler Benutzer Leistungsmerkmale: Firmware aktualisierbar, 4K-Auflösung Produktzertifizierungen: USB 3.1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21 cm x 8,8 cm x 5,55 cm Gewicht: 730 g

ATEN 2–Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 Benutzer

Produktbeschreibung:

Der CS1922M 2–Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP? Switch ist der weltweit erste DisplayPort KVM–Switch mit eingebautem MST–Hub, der die neueste Multi–Stream Transport (MST) Technologie nutzt. Der CS1922M ermöglicht es Benutzern, zwei Konsolenbildschirme von einer einzigen DisplayPort 1.2 Videoquelle zu verwenden. Er bietet einen erweiterten Desktop–Modus und Splitter–Modus mit Auflösungen von bis zu 4K für Multitasking über zwei Bildschirme und reduziert gleichzeitig sperrige Kabelverbindungen.

Um der ständig steigenden Nachfrage nach schnellen peripheren Datenübertragungen gerecht zu werden, integriert der CS1922M einen USB 3.1 Gen–1–Hub, der beispiellose Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps ermöglicht ? und Sie so Ihre Multitasking–Vorgänge maximieren können.

Die einzigartige unabhängige Umschaltfunktion ermöglicht es dem KVM–Switch, sich auf einen Computer zu konzentrieren, während der Fokus der USB–Peripheriegeräte auf einen anderen Computer gerichtet ist. Dies beseitigt den Bedarf für den Kauf eines separaten USB Hubs oder einzelnen Peripherieteiles ? zum Beispiel Druckserver oder Splitter. Darüber hinaus ermöglicht der Switch die gemeinsame Nutzung des Audiosignals von jedem der angeschlossenen Computer und sogar die Übertragung von HD–Audio über eine DisplayPort–Quelle.

Mit einem reichhaltigen Funktionsumfang ist der CS1922M so konzipiert, dass er die Anforderungen wie exzellente Videoqualität und ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeit für Spiele, Grafikdesign, Animationen und Videobearbeitungsprogramme übertrifft.
  • DisplayPort KVM–Switch mit eingebautem MST–Hub
  • Eine USB–Tastatur/Maus und DisplayPort oder HDMI–Monitor steuern 2 Computer und 2 USB–Peripheriegeräte
  • Integrierter Multi–Stream Transport (MST) Hub ermöglicht Dual–Displays (DisplayPort/HDMI) von einer einzigen DisplayPort–Quelle aus (Die PC Quelle muss DisplayPort 1.2 kompatibel sein.)
  • Unterstützt MST–Modus, Splitter–Modus und Einzel–Port–Modus
  • 2–Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit SuperSpeed 5 Gbps Datenübertragungsraten
  • Dual–Modus DisplayPort (DP++) Technologie unterstützt HDMI und DVI Signale über einen DisplayPort–auf–HDMI/DVI DP++ Adapter (Dual–Modus DisplayPort Technologie (DP++) benötigt keinen aktiven Adapter für die meisten Einzeldisplay Anwendungen. Aktive DisplayPort Adapter sind empfohlen, wenn Sie sich über die DP++ Kompatibilität der Videoquelle nicht sicher sind.
  • Firmware–Upgrade möglich
  • Hot pluggable ? Computer ohne Herunterfahren des Switch hinzufügen oder entfernen
  • Bemerkenswertes Audio/Video–Erlebnis: Überlegene Videoqualität ? 4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz) und 4K DCI (4096 x 2160 bei 60 Hz)
  • DisplayPort 1.2 kompatibel, HDCP kompatibel
  • Unterstützt HD Audio über DisplayPort (HD Audio über DisplayPort kann nicht unabhängig gewechselt werden.)
  • Volle Basswiedergabe für hochwertige 2.1 Kanal Surround Soundsysteme
  • Intelligente Bedienung: Computerauswahl über Drucktasten an der Vorderseite, Schnelltasten, Maus und RS–232 Befehle (Maus Port Wechsel wird nur im Maus Emulationsmodus mit einem USB 3–Tasten Mausrad unterstützt.)
  • Unabhängiger Wechsel von KVM, USB Hub und Audiofokus
  • Einschalterkennung – Wenn ein Computer ausgeschaltet wird, wechselt der CS1922M automatisch zum nächsten eingeschalteten Computer
  • Automatischer Scan–Modus für Überwachung sämtlicher Computer
  • Vielseitige Kompatibilität: Tastatur Emulation/Bypass Funktion unterstützt die meisten Gaming Tastaturen
  • Maus Emulation/Bypass Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktionsmäuse
  • Unterstützung mehrerer Plattformen ? Windows, Mac und Linux
  • Mehrsprachige Tastaturbelegung unterstützt englische, japanische, französische und deutsche Tastaturen

Lieferumfang:
  • 1x 2–Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP? Switch
  • 2x LIN5–20K1–K13G DisplayPort 1.2 Kabel (1,5 m/5 ft)
  • 2x LIN6–11C1–E12G USB–Kabel (USB 3.0–A auf USB 3.0–B; 1,8 m/6 ft)
  • 4x LIN5–0205–21DG/CD Audiokabel (1,8 m/6 ft)
  • 1x LIN2–418K–E12G / 0AD8–8005–40MG Netzteil
  • 1x Benutzeranleitung
Computerverbindungen2PortauswahlSchnelltaste, Drucktaste, Maus, RS–232 BefehleAnschlüsseKonsolenports2 x USB–Typ–A–Buchse
1 x DisplayPort–Buchse (Schwarz)
1 x HDMI Buchse (Schwarz)
2 x 3,5–mm–Audiobuchse (Grün; 1 x Frontblende, 1 x Rückblende)
2 x 3,5–mm–Audiobuchse (Rosa; 1 x Frontblende, 1 x Rückblende)
1 x RJ–11 BuchseKVM– (Computer) Ports2 x USB 3.1 Gen1 Typ–B–Buchse (Blau)
2 x DisplayPort Buchse (Schwarz)
2 x 3,5–mm–Audiobuchse (Grün)
2 x 3,5–mm–Audiobuchse (Rosa)Stromversorgung1 x GleichspannungsanschlussUSB–Hub2 x USB 3.1 Gen1 Typ–A–Buchse (Blau; 1 x Frontblende; 1 x Rückblende)SchalterAusgewählt2 x DrucktasteLEDsOnline / ausgewählt2 (Orange)USB–Link2 (Grün)EmulationTastatur / MausUSBVideo4096 x 2160 bei 60 HzSuchintervall1–99 Sekunden (Standard: 5 Sekunden)StromverbrauchDC5V:3.44W:59BTUUmgebungBetriebstemperatur0–50°CAufbewahrungstemperatur–20–60°CFeuchtigkeit0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierendPhysikalische EigenschaftenGehäuseMetall, KunststoffGewicht0,73 kg ( 1.61 lb )Abmessungen (L x B x H)21.00 x 8.80 x 5,55 cm
(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)HinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.

Technische Details:

Leistungen
HD–Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,5,99 s
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus–Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–B–Anschlüsse
2
Konsolenanschluss
3.5mm headphone, 3.5mm mic, DisplayPort, HDMI, USB A
Anzahl der USB–Anschlüsse an der Konsole
2
USB–Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Hub Anschlüsse
2
USB–Stecker
USB Type–A, USB Type–B
Audio–Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
DC–Anschluss
Ja
Leistung
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4,09 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metal, Plastic
LED–Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
55,5 mm
Gewicht
560 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistische Daten
Nettogewicht Hauptkarton
2,8 kg
Breite des Versandkartons
29,2 cm
Länge des Versandkartons
51,7 cm
Höhe des Versandkartons
19,4 cm
Gewicht Versandkarton
9,85 kg
Menge pro Versandkarton
5 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1,84 kg

Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,73*
€ 279,42*
Frei Haus
ab € 269,38*
€ 300,72*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 270,98*
€ 301,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 270,73*
€ 303,19*
Frei Haus
ab € 273,33*
€ 304,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,56*
€ 357,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,29*
Zubehör
Aten
VC985-AT
ab € 8,30*
Zubehör
Aten
VC925-AT
ab € 9,82*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,09*
Zubehör
Aten
2L-7D02HDP
ab € 31,75*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,75*
Zubehör
Aten
VC965
ab € 6,92*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.