Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte 2.4 TB Hot-Swap 2.5" 6,4 cm SAS 12Gb/s 10000 rpm für ThinkSystem SD530 SN550 SN850 SR530 SR550 SR630 SR650 SR850 ST550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Festplatte 2.4 TB Hot-Swap 2.5" 6,4 cm SAS 12Gb/s 10000 rpm für ThinkSystem SD530 SN550 SN850 SR530 SR550 SR630 SR650 SR850 ST550
Lenovo Festplatte 2.4 TB Hot-Swap 2.5" 6,4 cm SAS 12Gb/s 10000 rpm für ThinkSystem SD530 SN550 SN850 SR530 SR550 SR630 SR650 SR850 ST550
Artikel-Nr.:
     7405B-992060976
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00069
EAN/GTIN:
     0889488455263
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Lenovo Festplatte 2.4 TB Hot-Swap 2.5" 6,4 cm SAS 12Gb/s 10000 rpm für ThinkSystem SD530 SN550 SN850 SR530 SR550 SR630 SR650 SR850 ST550

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo - Festplatte - 2.4 TB - SAS 12Gb/s Typ: Festplatte - Hot-Swap Kapazität: 2.4 TB Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: SAS 12Gb/s Datenübertragungsrate: 1.2 GBps Spindelgeschwindigkeit: 10000 rpm Merkmale: Erweitertes Format 512n Entwickelt für: ThinkAgile HX3321 Certified Node 7Y89 (2.5"); HX3375 Appliance 7D5U (2.5"); HX3376 Certified Node 7D5U (2.5"); HX3520-G Appliance (2.5"); HX3721 Certified Node 7Y88 (2.5"); HX7520 Appliance 7X84 (2.5"); HX7820 Appliance 7Y95 (2.5"); HX7821 Certified Node 7Y96 (2.5"); ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 (2.5"); 2U Certified Node (2.5"); 2U4N Certified Node (2.5"); ThinkAgile VX Certified Node 7Y94 (2.5"); ThinkAgile VX1320 Appliance 7Z58; VX3320 Appliance 7Y93; VX3520-G Appliance 7Y94; VX3720 Appliance 7Y92; VX7520 Appliance 7Y94; ThinkSystem SD530; SN550; SN850; SR250; SR530; SR550; SR570; SR590; SR630; SR645 7D2X; SR650; SR665 7D2V; SR850; SR850 V2 7D32; SR860; SR860 V2 7Z60; ST250; ST550

Lenovo Festplatte 2.4 TB Hot–Swap 2.5" 6,4 cm SAS 12Gb/s 10000 rpm für ThinkSystem SD530 SN550 SN850 SR530 SR550 SR630 SR650 SR850 ST550

Produktbeschreibung:

Merkmale HDD Größe 2,5 Zoll HDD Kapazität 2400
GB HDD Geschwindigkeit 10000 RPM Schnittstelle
SAS Typ Festplatte Komponente für Server/Arbeitsstation
Hot–Swap Ja Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s Bytes pro Sektor 512 Kompatible Produkte
Lenovo ThinkSystem SR530,
Lenovo ThinkSystem SR860, Lenovo ThinkSystem SR630,
Lenovo ThinkSystem SR650, Lenovo ThinkSystem SD530,
Lenovo ThinkSystem SR570, Lenovo ThinkSystem SN550,
Lenovo ThinkSystem SR850, Lenovo ThinkSystem SR550,
Lenovo ThinkSystem ST550, Lenovo ThinkSystem SR590,
Lenovo ThinkSystem SN850 Leistung Arbeitsspannung 5 V

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – Hot–Swap
Kapazität
2.4 TB
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Merkmale
Erweitertes Format 512n
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile HX3321 Certified Node 7Y89 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3375 Appliance 7D5U (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3376 Certified Node 7D5U (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3520–G Appliance (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7520 Appliance 7X84 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7820 Appliance 7Y95 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7821 Certified Node 7Y96 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX 2U Certified Node (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX 2U4N Certified Node (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX1320 Appliance 7Z58 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3520–G Appliance 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y92 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN850 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 (2.5")

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 300,60*
€ 333,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 314,66*
€ 347,98*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 319,62*
€ 354,10*
Frei Haus
ab € 324,95*
€ 360,73*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 331,93*
€ 367,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,10*
€ 421,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,69*
€ 408,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,62*
€ 406,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.