Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-992043933 Herst.-Nr.: 67890 EAN/GTIN: 4040849678905 |
| |
|
| | |
| Goobay USB 3.0 Kabel[1x Stecker A 1x USB-C Stecker] 1 m Schwarz vergoldete Kabel Digital/Daten Anschlusskabel 1 m Kupferdraht Kupfer Artikeldetails: - Produktbeschreibung: goobay USB Typ-C-Kabel - USB Typ A bis USB-C - 1 m Typ: USB Typ-C-Kabel Technologie: Dreifachisolierung Besonderheiten: 180°-Anschluss Länge: 1 m Anschluss: 9-poliger USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 24-poliger USB-C - männlich Produktzertifizierungen: USB 3.1 Farbe: Schwarz
Goobay USB 3.0 Kabel[1x Stecker A 1x USB–C Stecker] 1 m Schwarz vergoldete Kabel Digital/Daten Anschlusskabel 1 m Kupferdraht Kupfer Produktbeschreibung: Goobay USB 3.0 Anschlusskabel C Stecker zu A Stecker 1 m Schwarz C Stecker zu A Stecker SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10–mal schneller als USB 2.0 Typ C–Stecker beidseitig verwendbar Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1 Zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W. Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss–Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB–C? Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Schwarz · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: USB 3.0 · Kabel–Art (Kategorisierung): USB 3.0 Kabel · Kabel–Ausführung: Kabel · Kabel–Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,UL–zertifiziert · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 1 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Stecker–Ausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein Technische Details: Funktionen USB–Version 3.0 (3.1 Gen 1) Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich Steckverbinder 2 Geschlecht Männlich Steckerverbindergeschlecht Männlich/Männlich Anschluss1 Formfaktor Gerade Anschluss2 Formfaktor Gerade Datenübertragungsrate (Maximum) 5000 Mbit/s Verpackungsinformation Menge pro Packung 1 Stück(e) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,56* | € 5,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,07* | € 5,77* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 4,07* | € 5,77* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,21* | € 5,96* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 11,89* | € 16,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|