Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASUS Akku F?R TRANSFORMER MINI T102HA 32Wh LI-POLYMER 3.85V 8320MAH Mini AAAA 3,85 V Lithium-Polymer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ASUS Akku F?R TRANSFORMER MINI T102HA 32Wh LI-POLYMER 3.85V 8320MAH Mini AAAA 3,85 V Lithium-Polymer
ASUS Akku F?R TRANSFORMER MINI T102HA 32Wh LI-POLYMER 3.85V 8320MAH Mini AAAA 3,85 V Lithium-Polymer
Artikel-Nr.:
     7405B-991827198
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0B200-02230100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAAA Mini Akku
Akku AAAA
Akku LR61
Mini-Akku

ASUS Akku F?R TRANSFORMER MINI T102HA 32Wh LI-POLYMER 3.85V 8320MAH Mini AAAA 3,85 V Lithium-Polymer

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Kompatible Marken: ASUS Spannung: 4V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh Batteriegröße (Bauform): Mini (AAAA)

ASUS Akku F?R TRANSFORMER MINI T102HA 32Wh LI–POLYMER 3.85V 8320MAH Mini AAAA 3,85 V Lithium–Polymer

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 3,85V / 8320mAh / 32Wh PN: 0B200–7405–02230100
Garantie: 6 Monate passend für ASUS Transformer Mini T102HA

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
8320 mAh
Spannung
3,85 V
Akkutechnologie
Lithium–Polymer
Batteriegröße (Bauform)
Mini (AAAA)
Kompatible Marken
ASUS

Weitere Suchbegriffe: aaaa mini akku, Asus, Notebook Batterien / Akkus, PC, Mac, Notebook & Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,54*
€ 68,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,04*
€ 63,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,12*
€ 62,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,07*
€ 61,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.