Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Laptop-Batterie gleichwertig mit: Panasonic CF-VZSU46U CF-VZSU71U CF-VZSU46 1 x Lithium-Ionen 9 Zellen 7800 mAh für Toughbook CF-30 CF-53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 Laptop-Batterie gleichwertig mit: Panasonic CF-VZSU46U CF-VZSU71U CF-VZSU46 1 x Lithium-Ionen 9 Zellen 7800 mAh für Toughbook CF-30 CF-53
V7 Laptop-Batterie gleichwertig mit: Panasonic CF-VZSU46U CF-VZSU71U CF-VZSU46 1 x Lithium-Ionen 9 Zellen 7800 mAh für Toughbook CF-30 CF-53
Artikel-Nr.:
     7405B-991423064
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7EP-VZSU71U
EAN/GTIN:
     0662919088472
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

V7 Laptop-Batterie gleichwertig mit: Panasonic CF-VZSU46U CF-VZSU71U CF-VZSU46 1 x Lithium-Ionen 9 Zellen 7800 mAh für Toughbook CF-30 CF-53

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 V7EP-VZSU71U - Laptop-Batterie - Li-Ion - 7800 mAh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 9 Zellen - 7800 mAh Anz. Batterien: 1 Äquivalenter OEM-Akku: Panasonic CF-VZSU46U, Panasonic CF-VZSU71U, Panasonic CF-VZSU46 Entwickelt für: Panasonic Toughbook CF-30, CF-53

V7 Laptop–Batterie gleichwertig mit: Panasonic CF–VZSU46U CF–VZSU71U CF–VZSU46 1 x Lithium–Ionen 9 Zellen 7800 mAh für Toughbook CF–30 CF–53

Produktbeschreibung:

Die qualitativ hochwertigen Ersatzbatterien für Notebooks zeichnen sich durch die Verwendung qualitativ hochwertigster Komponenten aus und gewährleisten dadurch maximale Sicherheit, Verlässlichkeit und Effizienz. Das breit gefächerte Angebot von V7 ist mit den Spitzenprodukten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller hinsichtlich lang anhaltender Qualität und Vermeidung von Memory–Effekt.
– Auswahl – Große Auswahl an Notebook Batterien fast aller Hersteller wie Acer, Apple, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM, Lenovo, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba und vielen mehr
– Preis – Optimales Preis–Leistungs–Verhältnis
– Zuverlässigkeit – Erfüllung/Übertreffen der OEM Spezifikationen
– Qualität – Verwendung hochwertigster Komponenten
– Performance – Längere Lebensdauer ohne Memory Effekt
– Garantie – 1 Jahr volle Herstellergarantie

– Hochqualitative Komponenten passend für Panasonic Laptops
– Volt: 10.8V, Zellen: 9 Zellen , Technologie: Lithium–Ion, Kapazität 7800mAh
– Ersatz für Original–Batterie mit der Teile–Nummer CF–VZSU46, CF–VZSU46U, CF–VZSU71U
– Kompatibel mit Panasonic ToughBook 30, ToughBook CF–30, CF–53 (9–cells)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Menge
1
Technologie
9 Zellen Lithium–Ionen
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Kapazität
7800 mAh
Verschiedenes
Äquivalenter OEM–Akku
Panasonic CF–VZSU46U, Panasonic CF–VZSU71U, Panasonic CF–VZSU46
Kennzeichnung
RoHS
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
CF–54 Gloved Multi Touch CF–30, CF–53

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,85*
€ 96,94*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 91,60*
€ 115,76*
€ 3,50*
ab € 91,98*
€ 116,27*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.