Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo Rhino Permanent Polyester permanenter Klebstoff Schwarz auf Weiß Rolle 0,6 cm x 5,5 m 1 Rollen Band für 6000 Hard Case Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo Rhino Permanent Polyester permanenter Klebstoff Schwarz auf Weiß Rolle 0,6 cm x 5,5 m 1 Rollen Band für 6000 Hard Case Kit
Dymo Rhino Permanent Polyester permanenter Klebstoff Schwarz auf Weiß Rolle 0,6 cm x 5,5 m 1 Rollen Band für 6000 Hard Case Kit
Artikel-Nr.:
     7405B-991421121
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805442
EAN/GTIN:
     0071701059970
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo Rhino Permanent Polyester permanenter Klebstoff Schwarz auf Weiß Rolle 0,6 cm x 5,5 m 1 Rollen Band für 6000 Hard Case Kit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO Rhino Permanent Polyester - Band - 1 Kassette(n) - Rolle (0,6 cm x 5,5 m) Produkttyp: Band Produktmaterial: Polyester Klebstofftyp: Permanenter Klebstoff Mediengröße: Rolle (0,6 cm x 5,5 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Weiß Enthaltene Menge: 1 Kassette(n) Kompatibel mit: Rhino 6000, 6000 Hard Case Kit

Dymo Rhino Permanent Polyester permanenter Klebstoff Schwarz auf Weiß Rolle 0,6 cm x 5,5 m 1 Rollen Band für 6000 Hard Case Kit

Produktbeschreibung:

DYMO IND RHINO–Schriftband Permanent Polyester

Etiketten aus permanentem Polyester
Glänzende Oberfläche
Ideal für haltbare Beschriftungen auch auf rauhen Oberflächen z.B. für Elektro–Handwerk, Industrie u.a.

Entwickelt für die Aufbringung auf extrem rauhe Oberflächen, wo erhöhte Haftfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Öle gefordert ist.

Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern und vielem mehr. Etiketten aus permanentem Polyester haben eine glänzende Oberfläche, die Ihren Arbeiten ein professionelles Aussehen verleiht. Erhältlich in vielen verschiedenen Breiten, auch in kleineren Varianten, welche für die meisten Schalttafeln, Reihenklemmen und andere Verteilerpanele passen.

Der Industrieklebstoff ist resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, UV–Strahlung und vieles mehr, sodass sich die Etiketten weder einrollen noch ablösen.

Thermodrucktechnologie ? der Text auf dem Etikett verblasst nicht und verschmiert nicht

Ausstattung:
Polyester, permanent

Technische Daten:
Bandfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Material: Polyester · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelWriter Duo,RHINO 6000,RHINO 5200,RHINO 4200 · Schriftband–Typ: IND RHINO · Schriftbandbreite: 6 mm · Schriftbandlänge: 5.5 m · Schriftfarbe: Schwarz · Zubehör–Typ (Drucker): Schriftband

Technische Details:

Funktionen
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Material
Polyester
Customs Code
7405–8473408000
Ursprungsland
Belgien
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV)
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperatur Range (T–T)
–40 – 150 °C
Konformität mit Industriestandards
UL 969
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
Rhino
RoHS–Kompatibel
Ja
Verpackungsinhalt
Verpackungsart
Box
Gewicht & Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
6 mm
Bandlänge
5,5 m
Menge pro Packung
1
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
35 g
Weitere Spezifikationen
Band–Größe
6 mm
Packvolumen
0,3019 l
Innenkarton
Menge
5 Stück(e)
Breite innerer Karton
8,9 cm
Tiefe innerer Karton
17 cm
Höhe innerer Karton
11,6 cm
Nettogewicht innerer Karton
0,175 kg
Bruttogewicht innerer Karton
0,212 kg
Außenkarton
Menge
25 Stück(e)
Breite äußerer Karton
13,4 cm
Tiefe äußerer Karton
47,2 cm
Höhe
19,7 cm
Nettogewicht äußerer Karton
0,875 kg
Bruttogewicht äußerer Karton
1,247 kg
Volumen äußerer Karton
12,4599 l


Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 12,59*
€ 14,38*
€ 3,95*
ab € 12,93*
€ 14,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 12,82*
€ 14,77*
7 Tage
100
€ 5,87*
ab € 12,84*
€ 15,20*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 21,37*
€ 26,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.