Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP Enterprise 6-Hour Call-To-Repair Proactive Care Service with Comprehensive Defective Material Retention Serviceerweiterung Arbeitszeit und Ersatzteile 4 Jahre Vor-Ort 24x7 Re...


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HP Enterprise 6-Hour Call-To-Repair Proactive Care Service with Comprehensive Defective Material Retention Serviceerweiterung Arbeitszeit und Ersatzteile 4 Jahre Vor-Ort 24x7 Re...
HP Enterprise 6-Hour Call-To-Repair Proactive Care Service with Comprehensive Defective Material Retention Serviceerweiterung Arbeitszeit und Ersatzteile 4 Jahre Vor-Ort 24x7 Re...
Artikel-Nr.:
     7405B-991362571
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U0AC7E
EAN/GTIN:
     4058154342718
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Care Pack Support
Hewlett Packard Lizenzen
HP Lizenzen

HP Enterprise 6-Hour Call-To-Repair Proactive Care Service with Comprehensive Defective Material Retention Serviceerweiterung Arbeitszeit und Ersatzteile 4 Jahre Vor-Ort 24x7 Reparaturzeit: 6 Stunden für HPE 5830AF-96G Switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Proactive Care Call-To-Repair Service with Comprehensive Defective Material Retention - Serviceerweiterung - 4 Jahre - Vor-Ort Typ: Serviceerweiterung Inbegriffene Leistungen: Arbeitszeit und Ersatzteile Stelle: Vor-Ort Volle Vertragslaufzeit: 4 Jahre Wiederherstellungszeit: 6 Stunden Serviceverfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche

HP Enterprise 6–Hour Call–To–Repair Proactive Care Service with Comprehensive Defective Material Retention Serviceerweiterung Arbeitszeit und Ersatzteile 4 Jahre Vor–Ort 24x7 Reparaturzeit: 6 Stunden für HPE 5830AF–96G Switch

Produktbeschreibung:

Der HP Care Pack Support Plus Service stellt umfassende Hardware– und Softwareservices bereit, die die Verfügbarkeit Ihrer IT–Infrastruktur verbessern.

Bietet Reaktion innerhalb von 4 Std. für HP Hardware.

– Bietet Software–Support per Telefon durch überaus qualifiziertes Support–Personal mit Reaktion innerhalb von zwei Stunden.
– Aktualisiert HP Software und bestimmte Software anderer Hersteller zu vorhersehbaren Kosten.
– Einsparungen durch Abonnieren von Softwareaktualisierungen.
– Ermöglicht den Zugriff auf die elektronische Support–Anlaufstelle von HP, die Ihnen u. a. Software–Patches, eine Datenbank mit Symptomen und Lösungen, Produktbeschreibungen, Spezifikationen und technische Literatur bietet.

Technische Details:

Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle
Vor–Ort
Volle Vertragslaufzeit
4 Jahre
Wiederherstellungszeit
6 Stunden
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Details
Service & Support
Erweiterte Servicevereinbarung – Arbeitszeit und Ersatzteile – 4 Jahre – Vor–Ort – Reparaturzeit: 6 Stunden ( Entfernung vom Kundenstandort – 80 km ) – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Erweiterte Servicevereinbarung – Arbeitszeit und Ersatzteile – 4 Jahre – Vor–Ort – Reparaturzeit: 8 Stunden ( Entfernung vom Kundenstandort – 160 km ) – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 4 Jahre – Reaktionszeit: 2 Stunden – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Technischer Support – Ferndiagnose – 4 Jahre ¦ Update als neue Release–Fassung – 4 Jahre ¦ Support Produktinformation – Web Knowledge Base Access – 4 Jahre ¦ Umfassende Erhaltung von fehlerhaftem Material – 4 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 5830AF–96G Switch

Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Support Care Pack, hewlett packard lizenzen, HP Enterprise, Netzwerk Service & Support, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 25.264,45*
Lager 7405
pro Paket
€ 1,00*
€ 26.594,50*
pro Stück
Frei Haus
€ 27.480,36*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26.594,50*
€ 31.647,46
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 26.594,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.