Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry SmartTerminal SmartCard-Leser USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry SmartTerminal SmartCard-Leser USB 2.0
Cherry SmartTerminal SmartCard-Leser USB 2.0
Artikel-Nr.:
     7405B-991194979
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     ST-1144
EAN/GTIN:
     4025112086892
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
cherry chipkartenleser
chipkartenleser

Cherry SmartTerminal SmartCard-Leser USB 2.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CHERRY SmartTerminal ST-1144 - SmartCard-Leser - USB 2.0 Gerätetyp: SmartCard-Leser - mit Kontakt Schnittstellen Typ: USB 2.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,1 cm x 5,5 cm x 7,5 cm Gewicht: 300 g Farbe: Schwarz, Hellgrau Erforderliches Betriebssystem: Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Android, Windows 8.1, Windows 10 Entwickelt für: HID OMNIKEY 3121, 3121 (TAA, Flash)

Cherry SmartTerminal SmartCard–Leser USB 2.0

Produktbeschreibung:

Standhaft und smart.

Das SmartTerminal ST–1144 liest und beschreibt Ihre Chipkarten, und das bei extrem geringer Leistungsaufnahme. Ob Zugriffskontrollen, Netzwerk–Logon oder chipkartenbasierte Internet–Transaktionen – das SmartTerminal mit USB–Anschluss unterstützt Sie dabei auf einfache und zuverlässige Weise Ihre sensiblen Daten zu schützen. Durch die Zertifizierung entsprechend internationalen Standards, wie z.B. FIPS 201, CAC und CCID lässt sich dieses SmartTerminal universell einsetzten.

Funktion & Leistung

  • ''Einhandbedienbar'' durch hohes Gewicht und stabilen Stand
  • Qualitativ hochwertiger USB Chipkartenleser
  • Kompatible Chipkartentypen: Liest und beschreibt alle ISO 7816 Karten
  • USB 2.0 kompatibel
  • PC/SC Chipkartenleser
  • Geringe Stromaufnahme im Ruhezustand: 2 mA
  • Steckzyklen: ca. 100.000 Betätigungen
  • Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
  • CCID kompatibel
  • EMV 2000 Level 1 zugelassen
  • CAC und FIPS 201 zertifiziert
  • TAA konform

Technische Details:

Technische Details
Unterstützung von Positionierung
Innenraum
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kabellänge
1,75 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Gewicht & Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
51 mm
Tiefe
55 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
350 g
Energie
Stromaufnahme (max)
0,03 A
Systemanforderung
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Mac–Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
cURus\\nVDE GS\\nVCCI\\nCE\\nFCC\\nVDE
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Verpackungsinhalt
Gebündelte Software
CCID, PC/SC, CT–Api

Weitere Suchbegriffe: Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 18,89*
€ 25,71*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 18,90*
€ 25,87*
€ 5,95*
ab € 19,23*
€ 26,30*
€ 3,95*
ab € 20,62*
€ 28,16*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 27,01*
€ 35,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.