Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6 geformt verseilt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6 geformt verseilt Schwarz
VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6 geformt verseilt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991144213
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1355
EAN/GTIN:
     7611990177578
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6 geformt verseilt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE Patch-Kabel - 3 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: SFTP, PiMF Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt, verseilt Länge: 3 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

VALUE Patch–Kabel RJ–45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6 geformt verseilt Schwarz

Produktbeschreibung:

Features: * Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted
Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen
geschirmten RJ–45 Steckern * Als Rangierkabel
in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel
geeignet * Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
* Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568,
8 Adern Produktbeschreibung: VALUE Patch–Kabel
– 3 m – Schwarz Typ: Patch–Kabel – CAT 6 Technologie: SFTP,
PiMF Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt,
verseilt Länge: 3 m Anschluss: RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende): RJ–45 – männlich Farbe:
Schwarz Data provided by CNET Channel Die technischen
Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen
Information zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Technologie
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial
PVC
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Impedanz
100 Ohm
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Geformt, verseilt
Länge
3 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA–568–B.2–1, EN 50173

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,33*
2 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 2,58*
€ 3,97*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 5,30*
€ 7,85*
5 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 13,98*
Lager 7405
99
1
€ 1,00*
ab € 11,05*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
ab € 0,95*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.0801
ab € 1,14*
Zubehör
VALUE
21.99.0811
ab € 0,82*
Zubehör
VALUE
21.99.1323
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1333
ab € 1,16*
Zubehör
VALUE
21.99.1321
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1331
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.0812
ab € 1,36*
Zubehör
VALUE
21.99.1325
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1335
ab € 1,14*
Zubehör
VALUE
21.99.1326
ab € 0,94*
Zubehör
VALUE
21.99.1336
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.