Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Data Communications Equip Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 5e geformt verseilt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital Data Communications Equip Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 5e geformt verseilt Schwarz
Digital Data Communications Equip Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 5e geformt verseilt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991119656
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     705910
EAN/GTIN:
     4015867214633
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover-kabel 1m
crossover kabel

Digital Data Communications Equip Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 5e geformt verseilt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: equip Crossover-Kabel - 1 m - Schwarz Typ: Crossover-Kabel - CAT 5e Technologie: SFTP-Kabel Abschirmungsmaterial: Folie Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt, verseilt Länge: 1 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

Digital Data Communications Equip Crossover–Kabel RJ–45 M bis M 1 m SFTP CAT 5e geformt verseilt Schwarz

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S–FTP)
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568–B.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8,34 mm
Tiefe
11,7 mm
Höhe
1000 mm
Außendurchmesser
5,3 mm
Gewicht
41 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
25 g

Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel sf/utp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 0,64*
€ 1,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 0,90*
€ 1,47*
Lager 7405
8528
€ 1,00*
ab € 7,33*
€ 10,64*
€ 3,50*
ab € 11,37*
€ 16,33*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.