Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 364 Druckerpatrone 250 Seiten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 364 Druckerpatrone 250 Seiten Schwarz
HP 364 Druckerpatrone 250 Seiten Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991081714
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB316EE
EAN/GTIN:
     0883585705030
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

HP 364 Druckerpatrone 250 Seiten Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 364 - Schwarz - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz Patronenmerkmale: HP Vivera Ergiebigkeit: Bis zu 250 Seiten Kompatibel mit: Deskjet 35XX; Officejet 46XX; Photosmart 55XX, 55XX B111, 6510 B211, 65XX, 7510 C311, 7520, B010, B109, B8550, B8850, C5324, C5388, C6340, C6350, C6383, eStation C510, Plus B209, Plus B210, Premium C309, Premium C310, Premium Fax C309, Premium Fax C410, Premium TouchSmart Web C309, Wireless B110

Ausführliche Details



Funktionen

Druckfarben Schwarz

Druckleistung 250 Seiten

Medienanzahl pro Paket 200

BCP–Tintentropfenfarbe Schwarz

Temperaturbereich in Betrieb 41 – 104 °F

Anzahl 1

Größe 10,7 cm (4.21")

Kompatible Produkte HP Deskjet 3070A, Photosmart B8550, C53244, C5380, C63244, C6380, D5460, Photosmart e–Station C510a, Photosmart B010a, B109a, B109d/f, Photosmart Plus B209a/c, B210a/c, Photosmart Premium C309n/g, C310a, Photosmart Premium Fax C309a, C410b, Photosmart Wireless B109n, B110a/c/e, Photosmart eAIO 5510, 5515, 6510, Photosmart eAIO 7510, Deskjet 3520 e–AiO

Farbe Nicht

Drucktechnologie Tintenstrahl

Tinten–/Tonermenge (metrisch) 6 ml

Lagerungsbeständigkeit 18 months

Kompatible Tintentypen Pigment–based

Tintentropfen 14 pl

Druckkopf – Druckpfad 1,43 cm (0.562")

Technische Eigenschaften Get quick and easy cartridge loading – a unique colour and fit ensure the right colour ink is in the right place.\\nEnhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Bolder blacks improve contrast and sharpen text. Documents dry faster for less smearing when handled.\\nPrint enduring documents with laser–quality text and sharp edges around graphics, using HP Photosmart inks. Get documents with outstanding quality and rich greyscale graphics.\\nEnjoy affordable individual inks replace each cartridge separately when it's needed.\\nArchive documents that maintain text quality for decades without fading using Original HP inks*. Count on HP ink and paper to ensure stored legal documents, awards and photos maintain their image quality for years to come.

Druckkopfdüsen 720

Abmessungen Verpackung (B x T x H) 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53")

Palettendimensionen (B x T x H) 1199,9 x 800,1 x 942,1 mm (47.2 x 31.5 x 37.1")

Ladeplatte Gewicht 135,5 kg (298.6 Pfund)

Paketgewicht 0.11

Gewicht 0.08

Palettengröße (EU) 1200 x 800 x 942 mm

Menge je Behälter 1 Stück(e)

Markierung "Ausschließlich Einzelhandel" –

UNSPSC–Code 7405–44103105


Betriebsbedingungen

Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 – 80%

Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 70 °C

Temperaturbereich in Betrieb 5 – 50 °C

Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) 5 – 80%


Gewicht & Abmessungen

Breite 10,7 cm

Tiefe 2,4 cm

Höhe 11,5 cm

Gewicht 30 g

Leergewicht 21 g


Verpackungsinformation

Menge je Palette 1890 Stück(e)

Paketgewicht 50 g

Anzahl Kartons auf Palette 42

Lagenanzahl auf Palette 6

Verpackungsabmessungen (BxTxH) 107 x 24 x 115 mm

Behälter– oder Hauptkarton–Gewicht 2,63 kg

Menge in Versandkarton (klein) 45 Stück(e)

Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) 21,77 x 8,94 x 5,24 mm

Gewicht von großen Umkartons 2,63 kg

Ladeplatte Gewicht 135,46 kg

Paletten Größe (B x T x H) 1200 x 800 x 942 mm


Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3070 A; DeskJet 3070 Series; DeskJet 3520 e-All-in-One; DeskJet 3521; DeskJet 3522; DeskJet 3524; DeskJet D 5400 Series; DeskJet D 5445; DeskJet D 5460; OfficeJet 4610; OfficeJet 4620; OfficeJet 4622; OfficeJet 7515; PhotoSmart 5510 e-All-in-One; PhotoSmart 5514 e-All-in-One; PhotoSmart 5515 e-All-in-One; PhotoSmart 5520 e All-in-One; PhotoSmart 5522 e All-in-One; PhotoSmart 5524 e All-in-One; PhotoSmart 5525 e All-in-One; PhotoSmart 6500 Series; PhotoSmart 6510 e-All-in-One; PhotoSmart 6520 e All-in-One; PhotoSmart 6525 e All-in-One; PhotoSmart 7510 e-All-in-One; PhotoSmart 7520 e All-in-One; PhotoSmart eStation; PhotoSmart eStation C 510 a; PhotoSmart eStation C 510 Series; PhotoSmart Plus; PhotoSmart Plus B 200 Series; PhotoSmart Plus B 209 a; PhotoSmart Plus B 209 b; PhotoSmart Plus B 209 c; PhotoSmart Wireless B 100 Series; PhotoSmart Wireless B 109 a; PhotoSmart Wireless B 109 b; PhotoSmart Wireless B 109 c; PhotoSmart Wireless B 109 d; PhotoSmart Wireless B 109 e; PhotoSmart Wireless B 109 f; PhotoSmart Wireless B 109 g; PhotoSmart Wireless B 109 n; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 a; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 c; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 d; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 e; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 f; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 Series; PhotoSmart B 109 a; PhotoSmart B 8550; PhotoSmart C 5300 Series; PhotoSmart C 5324; PhotoSmart C 5370; PhotoSmart C 5373; PhotoSmart C 5380; PhotoSmart C 5383; PhotoSmart C 5388; PhotoSmart C 5390; PhotoSmart C 5393; PhotoSmart C 6300 Series; PhotoSmart C 6324; PhotoSmart C 6380; PhotoSmart C 6383; PhotoSmart D 5400 Series; PhotoSmart D 5445; PhotoSmart D 5460; PhotoSmart D 5463; PhotoSmart D 5468; PhotoSmart D 7500 Series; PhotoSmart D 7560; PhotoSmart Premium B 010 a; PhotoSmart Premium B 010 b; PhotoSmart Premium B 010 Series; PhotoSmart Premium B 210; PhotoSmart Premium B 210 a; PhotoSmart Premium B 210 b; PhotoSmart Premium B 210 c; PhotoSmart Premium B 210 e; PhotoSmart Premium B 210 Series; PhotoSmart Premium B 410 a; PhotoSmart Premium B 410 c; PhotoSmart Premium B 410 Series; PhotoSmart Premium C 309 g; PhotoSmart Premium C 310 a; PhotoSmart Premium C 410 a; PhotoSmart Premium C 410 b; PhotoSmart Premium C 410 c; PhotoSmart Premium C 410 d; PhotoSmart Premium C 410 e; PhotoSmart Premium C 410 Series; PhotoSmart Premium Fax; PhotoSmart Premium Fax C 309 a; PhotoSmart Premium Touchsmart Web; PhotoSmart Premium TouchSmart Web C 309 n
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
€ 4,15*
ab € 11,78*
€ 16,31*
1 Tag
383
€ 7,50*
ab € 12,23*
€ 16,66*
€ 4,50*
ab € 12,19*
€ 16,66*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 12,21*
€ 16,69*
Lager 7405
56
€ 1,00*
ab € 19,89*
€ 26,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.