Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL 700 Etikettendrucker monochrom direkt thermisch - Rolle (6,2 cm) - 300 dpi - bis zu 150 mm/Sek.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother QL 700 Etikettendrucker monochrom direkt thermisch - Rolle (6,2 cm) - 300 dpi - bis zu 150 mm/Sek.
Brother QL 700 Etikettendrucker monochrom direkt thermisch - Rolle (6,2 cm) - 300 dpi - bis zu 150 mm/Sek.
Artikel-Nr.:
     7405B-991030370
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL700ZG1
EAN/GTIN:
     4977766707084
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother QL 700 Etikettendrucker monochrom direkt thermisch - Rolle (6,2 cm) - 300 dpi - bis zu 150 mm/Sek.

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother QL-700 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt Druckertyp: Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w Gewicht: 1,1 kg Max. Mediengröße: Rolle (6,2 cm) Max. Mediengröße (angepasst): 62 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit ¦ Bis zu 93 Etiketten/Min. - max. Geschwindigkeit Max. Auflösung (S/W): 300 dpi Schnittstelle: USB Barcodes: Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, ISBN-2, ISBN-5 Kompatible Bänder: DK-Schriftband Schriftschnitt & Effekte: Fett, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, gedrehter Text, Rahmen, hell schattiert, Surround, horizontale Linien, umkehren Systemanforderungen: Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.4.x, Apple MacOS X 10.5.x, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.x, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,8 cm x 22,1 cm x 15,3 cm

Brother QL 700 Etikettendrucker monochrom direkt thermisch – Rolle (6,2 cm) – 300 dpi – bis zu 150 mm/Sek.

Produktbeschreibung:

QL–700

Professioneller Etikettendrucker

Der Brother QL–700 ist ein professioneller Etikettendrucker für Einzel– und Endlosetiketten, der ohne die Installation von Treibern oder Software direkt über einen USB–Anschluss unter Windows genutzt werden kann.

Hauptmerkmale:
  • Keine Installation von Software und Treiber erforderlich
  • DK–Einzel– und Endlos–Etiketten
  • 300 dpi Auflösung
  • 150 mm/Sek. max. Druckgeschwindigkeit
  • Automatische Etikettenerkennung
  • USB Schnittstelle

 
Mehr Sicherheit und Service ohne Mehrkosten

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3 jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung, sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte.
Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service, sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch.

Plug–In and Label Funktion

Dank der Plug–In and Label–Funktion können Etiketten mit dem QL–700 vielseitig und professionell in Sekundenschnelle ausgedruckt werden. Es ist keine Installation von Software und Treiber erforderlich. Einfach das USB–Kabel anschließen, die im Drucker bereits vorinstallierte P–touch Editor Lite Software ausführen sowie anschließend das Etikett gestalten und ausdrucken. Einfach und schnell!

Endlos–Etikett für individuelle Formate!

Der QL–700 arbeitet sowohl mit den vorformatierten Einzel–Etiketten als auch mit Endlos–Etiketten, die vom Gerät jeweils selbständig erkannt werden. Die Verwendung der Endlos–Etiketten erlaubt das flexible Drucken auf einer Länge von bis zu 1 m. Die automatische Schneideeinheit ermöglicht einen unproblematischen Mehrfachausdruck. Verschnitt wird vermieden, indem die Schneideeinheit direkt am Druckkopf angebracht ist.

  P–touch Editor–Software für komfortable Bearbeitung der Etiketten

Die mitgelieferte P–touch Editor Software Vollversion, welche die Darstellung von Grafiken, sowie ein– und zweidimensionalen Barcodes unterstützt, vereinfacht die Gestaltung der Papier– oder Film–Etiketten.  Über die Add–Inn–Funktion können Daten problemlos aus Microsoft Word, Office und Outlook importiert werden. Die P–touch Editor Software ist beim QL–700 sowohl für Windows und als auch Mac verwendbar.

Briefmarken drucken auf Vorrat mit INTERNETMARKE

Die Brother Etikettendrucker und der Online–Service INTERNETMARKE der Deutschen Post ermöglichen Ihnen Briefporto für nationale und internationale Sendungen zu erwerben und auszudrucken.

ENERGY STAR®

Das Internationale ENERGY STAR®–Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern. Geräte, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind, dürfen innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Die Geräte müssen auch mit einem Energiesparmodus ausgestattet sein, der den Energieverbrauch nach einer bestimmten Zeit, in der das Gerät nicht verwendet wird, automatisch reduziert.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker – direkt thermisch – monochrom
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 mm/Sek
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik
Verkabelt
Schnittstelle
USB
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Schriftschnitt & Effekte
Vertikal, Spiegel
Auto–Cutter
Ja
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten
Kompatible Bänder
DK–Schriftband
Max. Mediengröße
Rolle (6,2 cm)
Mediengrößen
Rolle (2,9 cm), Rolle (5,4 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (3,8 cm), Rolle (6,2 cm), Rolle (5 cm)
Max. Drucklänge
1 m
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB – 4–poliger USB Typ B
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel
Enthaltene Medien
1 Etikettbandkassette 62 mm x 8 m, 1 Rolle mit 100 Adressetiketten
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, P–touch Editor 5.0 for Mac OS, P–touch Editor 5.0 for Windows
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.11 – 10.7
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7 – HD 100 MB ¦ MacOS X 10.4.11 – 10.7 – HD 100 MB
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,8 cm
Tiefe
22,1 cm
Höhe
15,3 cm
Gewicht
1,12 kg

Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,35*
€ 90,18*
33 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 76,08*
€ 90,21*
€ 4,00*
ab € 76,38*
€ 90,35*
€ 5,90*
ab € 76,45*
€ 90,83*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 87,74*
€ 103,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.