Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 364 Druckerpatrone 300 Seiten Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 364 Druckerpatrone 300 Seiten Gelb
HP 364 Druckerpatrone 300 Seiten Gelb
Artikel-Nr.:
     7405B-991010848
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB320EE
EAN/GTIN:
     0883585705511
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

HP 364 Druckerpatrone 300 Seiten Gelb

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 364 - Gelb - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Gelb Patronenmerkmale: HP Vivera Ergiebigkeit: Bis zu 300 Seiten Kompatibel mit: Deskjet 35XX; Officejet 46XX; Photosmart 55XX, 55XX B111, 6510 B211, 65XX, 7510 C311, 7520, B010, B109, B8550, B8850, C5324, C5388, C6340, C6350, C6383, eStation C510, Plus B209, Plus B210, Premium C309, Premium C310, Premium Fax C309, Premium Fax C410, Premium TouchSmart Web C309, Wireless B110

HP 364 Druckerpatrone 300 Seiten Gelb

Produktbeschreibung:

HP Tintenpatrone 364 Gelb CB320EE

Original HP–Markenpatrone für optimale Druckqualität

Mit der HP 364 Tintenpatrone magenta drucken Sie Fotos in Laborqualität. Verlassen Sie sich auf HP, wenn es um erstklassige Druckqualität und das einfache Recycling von Tintenpatronen geht. Die separaten Tinten und HP Advanced Fotopapier liefern wasserbeständige, wischfeste und lichtbeständige Ausdrucke.

Technische Daten:
Herst.–Teilenr.: CB320EE · Inhalt: 1 St. · Kurznummer: 364 · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Deskjet 3070A e–All–in–One,Deskjet 3520 e–All–in–One,Deskjet 3521 e–All–in–One,Deskjet 3522 e–All–in–One,Deskjet 3524 e–All–in–One,Officejet 4610 e–All–in–One,Officejet 4620 e–All–in–One,Officejet 4622 e–All–in–One,Photosmart All–in–One (B109a),Photosmart All–in–One (B010a),Photosmart Wireless All–in–One (B109n),Photosmart Wireless e–All–in–One (B110a),Photosmart Plus All–in–One (B209a),Photosmart Plus e–All–in–One (B210a),Photosmart Premium All–in–One (C309g),Photosmart Premium e–All–in–One (C310a),Photosmart Premium Fax e–All–in–One (C410b),Photosmart 5510 e–All–in–One,Photosmart 5515 e–All–in–One,Photosmart 5520 e–All–in–One,Photosmart 5524 e–All–in–One,Photosmart 6510 e–All–in–One,Photosmart 6520 e–All–in–One,Photosmart 7510 e–All–in–One,Photosmart 7520 e–All–in–One,Photosmart C 5324,Photosmart C 5380,Photosmart C 6324,Photosmart C 6380,Photosmart D 5460,Photosmart Pro B 8550 · Seiten–Reichweite: 300 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Gelb · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Druckerpatrone

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.

Technische Details:

Funktionen
Druckfarben
Gelb
Kompatible Produkte
HP Deskjet 3070A, Photosmart B8550, C53244, C5380, C63244, C6380, D5460, Photosmart e–Station C510a, Photosmart B010a, B109a, B109d/f, Photosmart Plus B209a/c, B210a/c, Photosmart Premium C309n/g, C310a, Photosmart Premium Fax C309a, C410b, Photosmart Wireless B109n, B110a/c/e, Photosmart eAIO 5510, 5515, 6510, Photosmart eAIO 7510, Deskjet 3520 e–AiO
Medienanzahl pro Paket
140 Blätter
BCP–Tintentropfenfarbe
Gelb
Temperaturbereich in Betrieb
41 – 104 °F
Anzahl
1
Größe
10,7 cm (4.21 Zoll)
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Tinten–/Tonermenge (metrisch)
3 ml
Lagerungsbeständigkeit
1.5
Kompatible Tintentypen
Dye–based
Tintentropfen
5 pl HDW, 1.3 pl LDW
Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr
300 Seiten
Druckkopf – Druckpfad
1,43 cm (0.562 Zoll)
Technische Eigenschaften
Print photos with enhanced detail. Dual–drop–weight technology included in the cartridge delivers an extremely small drop size for photos with smooth, even colour and fine detail.\\nEnhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Colours are uniform and vivid for vibrant images and graphics. Documents dry faster for less smearing when handled.\\nPrint enduring documents with laser–quality text and sharp edges around graphics, using HP Photosmart inks. Get documents and photos with outstanding image quality and rich greyscale graphics.\\nArchive documents that maintain text quality for decades without fading using Original HP inks*. Count on HP ink and paper to ensure stored legal documents, awards and photos maintain their image quality for years to come.
Druckkopfdüsen
336 HDW, 336 LDW
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53 Zoll)
Palettendimensionen (B x T x H)
1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2 Zoll)
Ladeplatte Gewicht
201,6 kg (444.5 Pfund)
Paketgewicht
0.09
Gewicht (imperial)
0.06
Palettengröße (EU)
1200 x 800 x 942 mm
Menge je Behälter
1 Stück(e)
Markierung "Ausschließlich Einzelhandel"
UNSPSC–Code
7405–44103105
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 80%
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Temperaturbereich in Betrieb
5 – 50 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 – 80%
Gewicht & Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
30 g
Leergewicht
17 g
Paketgewicht
40 g
Logistikdaten
Menge je Palette
3840 Stück(e)
Anzahl Kartons auf Palette
64
Lagenanzahl auf Palette
8
Palettengewicht
201,6 kg
Weitere Spezifikationen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
107 x 24 x 115 mm
Behälter– oder Hauptkarton–Gewicht
2,76 kg
Menge in Versandkarton (klein)
60 Stück(e)
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
21,77 x 7,6 x 4,57 mm
Gewicht von großen Umkartons
2,76 kg
Paletten Größe (B x T x H)
1200 x 800 x 1072 mm


Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3070 A; DeskJet 3070 Series; DeskJet 3520 e-All-in-One; DeskJet 3521; DeskJet 3522; DeskJet 3524; DeskJet D 5400 Series; DeskJet D 5445; DeskJet D 5460; OfficeJet 4610; OfficeJet 4620; OfficeJet 4622; OfficeJet 7515; PhotoSmart 5510 e-All-in-One; PhotoSmart 5514 e-All-in-One; PhotoSmart 5515 e-All-in-One; PhotoSmart 5520 e All-in-One; PhotoSmart 5522 e All-in-One; PhotoSmart 5524 e All-in-One; PhotoSmart 5525 e All-in-One; PhotoSmart 6500 Series; PhotoSmart 6510 e-All-in-One; PhotoSmart 6520 e All-in-One; PhotoSmart 6525 e All-in-One; PhotoSmart 7510 e-All-in-One; PhotoSmart 7520 e All-in-One; PhotoSmart eStation; PhotoSmart eStation C 510 a; PhotoSmart eStation C 510 Series; PhotoSmart Plus; PhotoSmart Plus B 200 Series; PhotoSmart Plus B 209 a; PhotoSmart Plus B 209 b; PhotoSmart Plus B 209 c; PhotoSmart Wireless B 100 Series; PhotoSmart Wireless B 109 a; PhotoSmart Wireless B 109 b; PhotoSmart Wireless B 109 c; PhotoSmart Wireless B 109 d; PhotoSmart Wireless B 109 e; PhotoSmart Wireless B 109 f; PhotoSmart Wireless B 109 g; PhotoSmart Wireless B 109 n; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 a; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 c; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 d; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 e; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 f; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 Series; PhotoSmart B 109 a; PhotoSmart B 8550; PhotoSmart C 5300 Series; PhotoSmart C 5324; PhotoSmart C 5370; PhotoSmart C 5373; PhotoSmart C 5380; PhotoSmart C 5383; PhotoSmart C 5388; PhotoSmart C 5390; PhotoSmart C 5393; PhotoSmart C 6300 Series; PhotoSmart C 6324; PhotoSmart C 6380; PhotoSmart C 6383; PhotoSmart D 5400 Series; PhotoSmart D 5445; PhotoSmart D 5460; PhotoSmart D 5463; PhotoSmart D 5468; PhotoSmart D 7500 Series; PhotoSmart D 7560; PhotoSmart Premium B 010 a; PhotoSmart Premium B 010 b; PhotoSmart Premium B 010 Series; PhotoSmart Premium B 210; PhotoSmart Premium B 210 a; PhotoSmart Premium B 210 b; PhotoSmart Premium B 210 c; PhotoSmart Premium B 210 e; PhotoSmart Premium B 210 Series; PhotoSmart Premium B 410 a; PhotoSmart Premium B 410 c; PhotoSmart Premium B 410 Series; PhotoSmart Premium C 309 g; PhotoSmart Premium C 310 a; PhotoSmart Premium C 410 a; PhotoSmart Premium C 410 b; PhotoSmart Premium C 410 c; PhotoSmart Premium C 410 d; PhotoSmart Premium C 410 e; PhotoSmart Premium C 410 Series; PhotoSmart Premium Fax; PhotoSmart Premium Fax C 309 a; PhotoSmart Premium Touchsmart Web; PhotoSmart Premium TouchSmart Web C 309 n
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,15*
ab € 10,01*
€ 14,09*
€ 7,95*
ab € 9,89*
€ 14,18*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 10,57*
€ 14,69*
€ 4,50*
ab € 10,82*
€ 14,99*
Lager 7405
43
€ 1,00*
ab € 17,40*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.