Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe Premiere Elements 2020 Win/Mac, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adobe Premiere Elements 2020 Win/Mac, Deutsch
Adobe Premiere Elements 2020 Win/Mac, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7405A-998261410
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65299424
EAN/GTIN:
     5051254651314
Suchbegriffe:
Adobe Bildbearbeitung
Adobe Bildbearbeitung Lizenzen
Adobe Lizenzen
Adobe Photoshop

Adobe Premiere Elements 2020 Win/Mac, Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe Premiere Elements 2020 - Box-Pack - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Box-Pack
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Videobearbeitung & -produktion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Deutsch

Adobe Premiere Elements 2020

Produktbeschreibung:

Unvergessliche Momente feiern – mit perfekt gestalteten Videos.

Videos zu optimieren und kreativ zu bearbeiten, war noch nie so einfach – dank automatisierter Funktionen auf Basis von Adobe Sensei*, Adobes Technologie für künstliche Intelligenz. Videos und Fotos werden vom Programm kategorisiert – nach erkannten Personen oder Smart–Tags, die automatisch nach Motiven wie Sonnenuntergang, Geburtstag, Hund oder Katze zugewiesen werden. So finden Sie schnell die gewünschte Aufnahme. Auf dem Startbildschirm finden Sie Kreationen, die automatisch aus Ihren Videos und Fotos für Sie erstellt wurden, sowie neue Features und Techniken zum Ausprobieren. Mit nur einem Klick wird das Rauschen in körnigen, schlecht belichteten Video–Clips reduziert. 23 integrierte How–tos zeigen Ihnen u. a., wie Sie einen Zeitrafferfilm erstellen oder auf einem Foto einen animierten Himmel erzeugen können. Teilen Sie Ihre Kreationen – von animierten GIFs über Video–Collagen und Dia–Shows bis hin zu Filmen.

NEU: Rauschreduzierung per Mausklick.
Sie haben ein Video bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen? Mit dem Effekt „Rauschreduzierung“ lassen sich solche Video–Clips per Klick optimieren.

NEU: Automatisches Tagging von Videos.
Videos werden automatisch mit Smart–Tags versehen, die auf Motiven basieren wie Sonnenuntergang, Geburtstag, Hund oder Katze. Auf Basis von Adobe Sensei*.

NEU: Gesichtserkennung.
Premiere Elements führt schon beim Import eine Gesichtserkennung durch und gruppiert Ihre Videos nach Person. Das macht es leichter, sie mit Tags zu versehen und später wiederzufinden. Auf Basis von Adobe Sensei.

VERBESSERT: Integrierte How–tos.
Möchten Sie neue Effekte und Techniken ausprobieren? Wählen Sie aus 23 How–tos (drei davon neu) – direkt in Ihrem Programm.

· NEU: Zeitraffervideo.Stellen Sie eine Foto– oder Videoreihe zusammen, und spielen Sie sie im Zeitraffer ab.
· NEU: Animierter Himmel. Ersetzen Sie den statischen Himmel auf einem Foto durch einen animierten Hintergrund.
· NEU: Frame füllen. Die schwarzen Balken, die man bei Videos oft links und rechts (bei vertikalen Aufnahmen) bzw. oben und unten (bei horizontalen Aufnahmen) sieht, lassen sich farblich angleichen. Dieses How–to zeigt Ihnen, wie Sie die Ersatzbilder einfügen und an den Look Ihres Videos anpassen.

Erweiterte HEIF– und HEVC–Unterstützung.
HEIF–Fotodateien und HEVC–Videos lassen sich sowohl unter Windows als auch unter macOS importieren und bearbeiten.

*Adobe Sensei ist eine Technologie für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Sie ermöglicht eine einfachere und schnellere Erstellung und Bereitstellung digitaler Erlebnisse mit Produkten von Adobe.

Systemvoraussetzungen:

Windows:
  • Prozessor mit mindestens 2 GHz und SSE2–Unterstützung; Doppelkern–Prozessor für HDV–Bearbeitung
  • Microsoft Windows 10 (Version 1809 oder 1903 empfohlen) oder Windows 8.1 (Windows 7 wird nicht unterstützt) (nur 64 Bit)
  • 6,1 GB freier Festplattenspeicher für die Installation der Anwendung sowie 10 GB für den Download aller optionalen Inhalte (keine Installation auf Dateisystemen, bei denen die Groß– und Kleinschreibung beachtet werden muss, oder portablen Flash–Speichermedien möglich)
  • Mit Microsoft DirectX 9 oder 10 kompatibler Sound– und Grafikkartentreiber
  • Windows Media Player für den Import/Export von Windows Media–Dateien
  • DVD–Brenner für die Erstellung von DVDs
macOS:
  • Intel–Mehrkern–Prozessor mit 64 Bit
  • macOS Version 10.12 bis 10.14
  • 8 GB freier Festplattenspeicher für die Installation der Anwendung sowie 10 GB für den Download aller optionalen Inhalte (keine Installation auf Dateisystemen, bei denen die Groß– und Kleinschreibung beachtet werden muss, oder portablen Flash–Speichermedien möglich)
Windows und macOS:
  • 4 GB RAM (8 GB empfohlen)
  • Intel Core i7 und 16 GB RAM erforderlich für XAVC–S (4K–Medien)
  • 1280 x 800 Punkt Monitorauflösung bei 100 % Skalierung
  • DVD–ROM–Laufwerk für die Installation per DVD
  • Internet–Anschluss für die Produktaktivierung und für den Download von Inhalten*
Von Premiere Elements unterstützte Import–/Exportformate:
AVCHD (nur Import), DV–AVI (Import/Export unter Windows), DVD (nur Windows), H.264, HDV, MPEG–1 (nur Import), MPEG–2, MPEG–4, MP3, QuickTime (bestimmte Codecs), Windows Media (nur Windows) und weitere

Internet–Anschluss für die Produktaktivierung und für den Download von Inhalten*
 

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 35,30*
€ 48,93*
Lager 7405
3 Tage
19
€ 1,00*
ab € 53,95*
€ 73,33*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.