Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elf, 1D, laser, CE 6.0, WiFi802.11a-b-g, BT, 256-256 MB, QWERTY, w-battery pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elf, 1D, laser, CE 6.0, WiFi802.11a-b-g, BT, 256-256 MB, QWERTY, w-battery pack
Elf, 1D, laser, CE 6.0, WiFi802.11a-b-g, BT, 256-256 MB, QWERTY, w-battery pack
Artikel-Nr.:
     738-DLM944301016
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944301016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
> Ergonomisch, kompakt und robust > Microsoft Windows Mobile 6.5 > UMTS HSDPA Mobilfunk für Sprach- und Datenkommunikation > Summit 802.11 a-b-g Funk für 'Enterprise-Class' Mobilität mit CCX V4 Zertifizierung > Bluetooth 2.0 EDR für Simultanverbindungen mit geringem Stromverbrauch > Hochleistungs-Laser oder, 'wide aspect' 2D Imager beide mit patentierter 'Green Spot' Technologie > Integrierter HF RFID Leser > 3 Megapixel Autofokus Kamera mit Blitz > 256 MB RAM - 256 MB Flash Speicher > XScale PXA 310 @ 624 MHz Prozessor > Frei zugänglicher Micro SD Kartensteckplatz (SDHC) > Robust: 1,5 m Fallschutz und Schutzklasse IP64 > Wavelink Avalanche Gerätemanagement
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 762,88*
€ 766,15*
Lager 738
Frei Haus
ab € 762,96*
€ 766,22*
€ 3,50*
ab € 771,69*
€ 774,97*
Frei Haus
ab € 782,47*
€ 785,76*
€ 1,00*
ab € 789,84*
€ 793,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 738
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,22*
€ 911,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,96*
€ 907,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 738
Versand: Lager 738
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 738
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG