Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schwibbogen Bescherung, Spitzbogen, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwibbogen Bescherung, Spitzbogen, natur
Schwibbogen Bescherung, Spitzbogen, natur
Logo - Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
Artikel-Nr.:
     736-12310
Herst.-Nr.:
     12310
EAN/GTIN:
     4042135123106
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen

Schwibbogen Bescherung, Spitzbogen, natur

Ihr Kinderlein kommet! Der Weihnachtsmann klingelt das Glöckchen, um die Kinder zur Bescherung zu rufen. Trommel und Trompete liegen noch auf dem Schlitten, auf dem er und seine Geschenkeengel viele schöne Gaben mitgebracht haben. Ein kleiner Stern lugt aus der Manteltasche. Ball, Schaukelpferd, Spielzeugkuh und Schäfchen warten schon auf dem Gabentisch darauf, die fröhlichen Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Wenn Sie die Kerzen dieses wunderschönen, holzfarbenen Spitzbogens entzünden, dann kann die festliche Bescherung beginnen!
Weitere Informationen:
Länge x Breite x Höhe:
30 x 10 x 18 cm
Gewicht:
0,565 kg
Weitere Suchbegriffe: Adentsbogen, Schwipp-Bogen, Weihnachtsdeko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,08*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schwibbogen "Ein koloniales Dorf" (LED), elektrisch beleuchtet (230V) LED Innenbeleuchtung
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12676
€ 469,75*
Ähnlich
Schwibbogen Alpendorf, mit Sternsänger, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12417
€ 81,51*
Ähnlich
Schwibbogen Alpendorf, natur, komplett elektrisch beleuchtet (230V 50Hz)
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12632
€ 376,47*
Ähnlich
Schwibbogen Alt Dresden groß, natur, elektrisch beleuchtet (230V) limitierte Auflage
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12004
€ 1.823,53*
Ähnlich
Schwibbogen Alt Dresden mittelgroß, natur, elektrisch beleuchtet (230V) limitierte Auflage
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12860
€ 1.419,33*
Ähnlich
Schwibbogen Bescherung, elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12520
€ 226,05*
Ähnlich
Schwibbogen Christi Geburt mit Krippe, natur, elektrisch beleuchtet (230V 50Hz)
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12528
€ 163,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG