Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pyramide Kurrende, 5 Figuren, 1-stöckig, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyramide Kurrende, 5 Figuren, 1-stöckig, natur
Pyramide Kurrende, 5 Figuren, 1-stöckig, natur
Logo - Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
Artikel-Nr.:
     736-10320
Herst.-Nr.:
     10320
EAN/GTIN:
     4042135103207
Suchbegriffe:
Weihnachtspyramide

Pyramide Kurrende, 5 Figuren, 1-stöckig, natur

Die Kurrendesänger sind ein beliebtes Motiv der erzgebirgischen Holzkunst, da sie besonders hier noch zum Ablauf des normalen Gemeindelebens gehören. Im Rahmen des umfangreichen weihnachtlichen Brauchtums ziehen die Kurrendesänger und -sängerinnen durch den Ort, um ihre Weihnachtslieder vorzutragen. Die Kurrendschüler tragen kleine schwarze Radmäntel und flache Zylinderhüte und haben sich in Thüringen und Sachsen bis heute gehalten. Durch die reizvolle Kombination von einheimischem Holz mit exotischen Gehölzen erfährt diese Pyramide seine besondere Ausstrahlung. Sowohl die fein gearbeiteten Figuren, als auch das Grundgestell des Pyramidenkörpers leben vom interessanten Farbenspiel und der schönen Zeichnung des natürlichen Materials. Die spezielle Optik des Baumes in der Mitte wird durch eine einzigartige Fertigungsmethode erzeugt, die in den Werkstätten der Firma Müller Kleinkunst erfunden wurde und ausschließlich dort angewendet wird. Hauchdünne Blätter aus Amazakoué werden in eingeritzte Ringe an einem Stamm aus Erlenholz verleimt und verleihen der Pyramide eine besondere Ästhetik. Wenn die Wachskerzen entzündet werden, erwachen die kleinen handbemalten Figuren zum Leben und bewegen sich durch den Wärmeantrieb der Kerzen um das Zentrum der Weihnachtspyramide herum.
Weitere Informationen:
Länge x Breite x Höhe:
21 x 14 x 30 cm
Gewicht:
0,475 kg
Weitere Suchbegriffe: Fensterleuchter, Holzleuchter, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsdeko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,71*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG