Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pyramide Geschenkeengel Spitzbogen, Spanbaum 1-stöckig, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyramide Geschenkeengel Spitzbogen, Spanbaum 1-stöckig, natur
Pyramide Geschenkeengel Spitzbogen, Spanbaum 1-stöckig, natur
Logo - Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
Artikel-Nr.:
     736-10200
Herst.-Nr.:
     10200
EAN/GTIN:
     4042135102002
Suchbegriffe:
Weihnachtspyramide

Pyramide Geschenkeengel Spitzbogen, Spanbaum 1-stöckig, natur

Ein Spitzbogen aus feinem Sipo bildet das Grundgestell dieser Weihnachtspyramide der Firma Müller Kleinkunst. Um einen kunstvoll gedrechselten Spanbaum aus Lindenholz drehen sich die kleinen Geschenkeengel. Bepackt mit ihren Gaben, Äpfeln, einem Ball, einem Sternchen und mit dem Christbaum leuten sie das Weihnachtsfest ein, wenn die Wärme der Kerzen die Flügelräder der Pyramide drehen lässt. Die Gesichter der Engel sind handbemalt. Die Darstellung lebt von der wundervollen Komposition einheimischer Hölzer mit verschiedenen Edelhölzern, die in vielen kleinen Details stecken. Die natürliche Maserung des Holzes unterstützt die Lebendigkeit der Figuren.
Weitere Informationen:
Länge x Breite x Höhe:
22 x 15 x 28 cm
Gewicht:
0,558 kg
Weitere Suchbegriffe: Fensterleuchter, Holzleuchter, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsdeko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,36*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pyramide Christi Geburt, Spanbaum 1-stöckig, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
10332
€ 76,47*
Sonstiges
Pyramide Engel, 3 Figuren, Spanbaum 1-stöckig, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
10328
€ 83,19*
Sonstiges
Pyramide Engel, 4 Figuren, 1-stöckig, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
10312
€ 63,03*
Sonstiges
Pyramide Erzgebirgsfiguren Spitzbogen, Spanbaum 1-stöckig, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
10344
€ 112,61*
Sonstiges
Pyramide Erzgebirgsmotiv 3-stöckig, natur, elektrisch beleuchtet und angetrieben (230V 50Hz)
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
10516
€ 540,34*
Sonstiges
Pyramide Erzgebirgsmotiv 4-stöckig, natur, elektrisch beleuchtet und angetrieben (230V 50Hz)
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
10684
€ 617,65*
Sonstiges
Pyramide Erzgebirgsmotiv, 3-stöckig, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
10512
€ 364,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG