Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre"GREY EDITION", 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Stapelkarre"GREY EDITION", 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre"GREY EDITION", 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre"GREY EDITION", 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre"GREY EDITION", 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     7356-B1330L/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1330L/7016
EAN/GTIN:
     4017976655369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Karren Gleitkufen
Gleitkufenkarre
Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen. Räder mit Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
623
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,04*
€ 153,48*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,33*
€ 153,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,98*
€ 153,51*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 129,63*
€ 157,10*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,45*
€ 160,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,95*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.