Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     7356-8582-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8582-1
EAN/GTIN:
     4017976858210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
offen mit Drahtgitter
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,32*
€ 347,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,72*
€ 347,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,40*
€ 348,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,89*
€ 349,53*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 308,54*
€ 356,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,21*
€ 423,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,27*
€ 415,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,93*
€ 387,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,54*
€ 367,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,41*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,06*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.