Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
Artikel-Nr.:
     7356-8383-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8383-1
EAN/GTIN:
     4017976838311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
Plattformwagen
Rollbehälter
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm. 1 Längswand zum Einhängen. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
offen mit Rohrstreben
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, Rohrwandwagen, Strebenwagen, MultiVario
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,33*
€ 455,25*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,36*
€ 457,32*
Lager 7356
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 409,42*
€ 459,42*
5 Tage
nicht lagernd
€ 39,99*
ab € 449,88*
€ 489,29*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 451,72*
€ 491,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,42*
€ 546,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,54*
€ 531,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 433,41*
€ 515,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,57*
€ 498,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,42*
€ 487,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 60,69*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 81,93*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 28,90*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 48,75*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 10,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 31,12*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 37,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 88,89*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 36,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.