Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken für Rohr 1", verzinkt,, Innendurchm. 40 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karabinerhaken für Rohr 1", verzinkt,, Innendurchm. 40 mm,
Karabinerhaken für Rohr 1", verzinkt,, Innendurchm. 40 mm,
Artikel-Nr.:
     732-TTV-Z-K-HAKEN
Hersteller:
     SINOtec
Herst.-Nr.:
     TTV-Z-K-HAKEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
Schlüsselkarabinerhaken

Karabinerhaken für Rohr 1"

werden verwendet zur Aufhängung der TransTac Schutzvorhänge am Rohr 1".

Produktdetails:

  • Verzinkt
  • Innendurchmesser ca. 40 mm
  • 7 St. Pro 1,3-m-Vorhang
  • Gewicht: 7 g/Stück
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubkarabinerhaken, karabiner, Rohr
    Angebote (6)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7
    Frei Haus
    ab € 0,82143*
    € 1,14572*
    1
    € 3,95*
    ab € 1,07*
    € 1,41*
    1
    € 3,95*
    ab € 1,41*
    € 1,52*
    Lager 732
    k.A.
    1
    € 5,00*
    ab € 1,60*
    € 1,60*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,31*
    € 1,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 732
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 732
    Versand: Lager 732
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,00*
    ab € 1.250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 732
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG