Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech True RMS Grafikmultimeter mit Wärmebildkamera (80x80 px) ~ 6.000 Counts ~1000V AC/DC mit Datenlogger und Bluetooth 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech True RMS Grafikmultimeter mit Wärmebildkamera (80x80 px) ~ 6.000 Counts ~1000V AC/DC mit Datenlogger und Bluetooth 4.0 Bild 1
PeakTech True RMS Grafikmultimeter mit Wärmebildkamera (80x80 px) ~ 6.000 Counts ~1000V AC/DC mit Datenlogger und Bluetooth 4.0 Bild 1
PeakTech True RMS Grafikmultimeter mit Wärmebildkamera (80x80 px) ~ 6.000 Counts ~1000V AC/DC mit Datenlogger und Bluetooth 4.0 Bild 2
PeakTech True RMS Grafikmultimeter mit Wärmebildkamera (80x80 px) ~ 6.000 Counts ~1000V AC/DC mit Datenlogger und Bluetooth 4.0 Bild 3
PeakTech True RMS Grafikmultimeter mit Wärmebildkamera (80x80 px) ~ 6.000 Counts ~1000V AC/DC mit Datenlogger und Bluetooth 4.0 Bild 4
Artikel-Nr.:
     7310-P 3450
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3450
EAN/GTIN:
     4250569403330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

PeakTech True RMS Grafikmultimeter mit Wärmebildkamera (80x80 px) ~ 6.000 Counts ~1000V AC/DC mit Datenlogger und Bluetooth 4.0

Diese neue Kombination aus modernstem True RMS Grafikmultimeter und reaktionsschneller Wärmebildkamera ermöglicht den professionellen Einsatz in sämtlichen Bereichen der Elektrotechnik.

Prüfen Sie die Wärmeentwicklung elektrischer Verbindungen und Löststellen in Schaltungen, Schaltschränken oder Verkabelung von Anlagen und finden Sie zuverlässig fehlerhafte Verbindungen mit hohen Übergangswiderständen.

Nutzen Sie die umfangreichen Multimeterfunktionen um präzise Messungen durchzuführen, welche Sie automatisch loggen, per screenshot speichern oder per App für Android oder iOS Mobilgeräte aufzeichnen und verarbeiten können.

Schalten Sie die Farb-TFT Anzeige per Tastendruck zwischen der reinen Multimeterdarstellung oder einer kombinierten Multimeter-/Wärmebilddarstellung um und nutzen die grafische Menüführung, um alle Einstellungen nach Ihren Wünschen durchzuführen.

In der Multimeterdarstellung stehen Ihnen mehrzeilige Anzeigen für aktuelle Messwerte, Maximal-/ Minimal- oder Relativwertmessungen zur Verfügung.[nbsp]

Die integrierte Wärmebildkamera bietet eine sehr schnelle Bildwiederholrate von 50 Hz, um eine flüssige Anzeige bei der Fehlersuche zu ermöglichen und nutzt eine Wärmebildauflösung von 80 x 80 Bildpunkten. Schalten Sie über das grafische Menü zwischen verschiedenen Farbpaletten (Grau [&] Inv./Eisen / Regenbogen etc.) um, stellen den Emissionsfaktor ein oder aktivieren den Laserpointer zur Messplatzmarkierung.

    • True RMS Digital Multimeter mit[nbsp]6.000 Counts Messwertanzeige
    • Datenlogger mit Trend-Anzeige
    • 80 x 80 Pixel Wärmebildkamera
    • PC-Software zur Wärmebildanalyse und Datenlogger
    • 7 cm (2.8“) duale TFT-Farbanzeige
    • Grafische Benutzeroberfläche mit Menüsteuerung
    • Datenlogger-Funktion mit Kurvendarstellung
    • Bluetooth Schnittstelle zur Datenübertragung auf ein Mobilgerät
    • Lithium-Polymer Akku mit externem Ladegerät
    • IP 65 staubdicht und spritzwassergeschützt
    • Sicherheit: EN 61010-1 ; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
    • Zubehör: Tragekoffer, Prüfleitungen, SD-Karte, Typ-K Temperaturfühler, 7.4V Li-Ion Akku, Ladegerät, Magnethalterung und Anleitung
Weitere Informationen:
DCV:
600mV / 6 / 60 / 600 / 1000 V +/-0,09% + 5 dgt.
ACV:
600mV / 6 / 60 / 600 / 1000 V +/-0,8% + 5 dgt.
Frequenz-Bereich:
50 Hz … 1 kHz | 50 Hz … 5 kHz
ACV+DCV:
6 / 60 / 600 / 1000 V +/-2,4% + 20 dgt.
DCA:
600 / 6000µA / 60 / 600 mA / 10 A +/-0,9% + 5 dgt.
ACA:
600 / 6000µA / 60 / 600 mA / 10 A +/-1,2% + 5 dtg.
Ohm:
600 Ω / 6 / 60 / 600 kΩ / 6 / 60 MΩ +/-0,5% + 10 dgt.
Kapazität:
60 / 600 nF / 6 / 60 / 600 / 6000 µF +/-1,2% + 8 dgt.
Frequenz:
60 / 600 Hz / 6 / 60 / 600 kHz / 6 /10 MHz +/-0,09% + 5 dgt.
Thermoelement (Typ-K):
-40.0 °C … +1000 °C +/-1,5% + 3 °C
Auflösung:
80 x 80 px.
Temperaturbereich:
-20°C ... 260°C
FOV / Min. Fokus:
21° x 21° / 0,5m
Sensitivität / NETD:
0.1°C / 100 mK
Betriebsspannung:
7.4 V / 1500 mAh Li
Ladegerät:
100/240 VAC, 50/60 Hz - 12 VDC / 2A
Abmessungen (BxHxT):
75 x 195 x 55 mm
Gewicht:
ca. 550 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3806
3 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 690,00*
€ 690,00*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 624,98*
€ 714,88*
Frei Haus
ab € 652,34*
€ 740,50*
Preise: Lager 3806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,00*
€ 821,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3806
Versand: Lager 3806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3806
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.