|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 729-303 950 40 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Video-Gesamtpaket Aasset Hochwertiges Video-Gesamtpaket, geliefert von AHB Electronic zu einem Vorteilspreis, bestehend aus diesen Komponenten: Ein Digitalrecorder von Aasset (Hersteller-Artikelnr.: AST NTC11044P): - 4 Kanal Video- Echtzeitaufzeichnung
- H.264 Kompressionsverfahren
- Bildübertragung und Fernsteuerung über Netzwerk
- Verschiedene Aufzeichnungsarten (Bewegungserkennung, manuell, Zeitplan, Aktivität, Alarm, Remote,)
- Aufzeichnung während der Wiedergabe (Triplex)
- Bedienung mit USB Maus möglich
- Fernbedienbar (Infrarot)
- Eingebautes VGA Interface unterstützt bis zu einer Auflösung von 1600 x 1200 (UXGA)
- Fernüberwachung unterstützt bis zu 20 Benutzer
- Intelligente Bewegungserkennungsaufzeichnung
- Unterstützt die Voralarmaufzeichnung (8MB)
Vier Videokameras von Aasset (Hersteller-Artikelnr.: AST8056IR): - Die Kamera ist im Innenbereich und im Außenbereich einsetzbar
- Wettergeschütze Aussenkamera (IP66)
- Klares, rauschfreies Bild durch Sony Super HAD CCD mit 330.000 Pixel
- Größe des Sony-Sensors: 1/3 Zoll
- Einsetzbar bei Dunkelheit (0 Lux) durch eingebauten LED Infrarot-Strahler
- Für Aufnahmen am Tag und in der Nacht geeignet durch Farb- /Schwarzweiß- Umschaltung
- Mittels automatischem Weissabgleich wird die Farbtemperatur den Lichtgegebenheiten angepasst
- Die Kamera verfügt über einen digitalen Bildprozessor (DSP)
- Objektiv: f = 6,0 mm Weitwinkel
- 420 TV Linien horizontale Auflösung
- DC12V Spannungsversorgung
- Inklusive Netzteil
Vier BNC-Kabel je 20 Meter (Hersteller-Artikelnr.: K8851/10): - Steckverbinder Stecker/Stecker Farbe Schwarz
- Impedanz 75 Ohm
- Kabeldurchmesser 5,5 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CCTV-Set, Videoüberwachung, IR-Kamera, Videokamera |
|  |  |
| |