Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Digitaler Videorekorder - Samsung - mit DVD-RW 100 Bps (704x288) - 4-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsicht von vorne
Aufsicht von vorne
Live Viewer
Artikel-Nr.:
     729-303 300 40
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SHR-6042P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Videorecorder
DVR Recorder
Festplattenrecorder
digitaler videorecorder samsung

4-Kanal Digitalrekorder

Videotechnologie eines Markenherstellers, geliefert von AHB Electronic. Der hochwertige Digitalrekorder zeichnet Video- und 4 Audio-Kanäle mit einer variablen Bildrate in CIF Modus auf, von bis zu 100 Bildern pro Sekunde. Für eine hohe Livebild-Übertragungsrate via Netzwerkverbindung sorgt der Dual Codec. Die Datenkompression erfolgt im MPEG4-Format. Durch dieses Kompressionsverfahren werden die Daten stärker komprimiert als bei älteren Verfahren, womit Ihnen der gleiche Festplattenspeicherplatz für mehr Daten zur Verfügung steht.

Der Rekorder ist netzwerkfähig und kann über die beiliegende Software fernbedient und fernprogrammiert werden. Livebildansicht ist auch über Standard Browser wie MS Internet Explorer möglich. Über die Telemetrieschnittstelle können Dome-Kameras fernbedient und Samsung-Kameras fernprogrammiert werden. Zusätzlich dient die RS485-Schnittstelle zum Anschluss eines Bediengerätes.

Der Digitalrekorder SHR-6042P verfügt über einen eingebauten DVD-Brenner und USB2.0-Ausgang - somit stehen gleich mehrere Möglichkeiten für die Datensicherung bereit. Einmal programmiert können die Konfigurationsdaten auf andere Geräte aufgespielt werden. Der Rekorder enthält eine 250 GB Festplatte, welche intern weiter aufgerüstet werden kann. Die Geräte verfügen über eine Benutzerverwaltung mit Rechtevergabe auf 3 Ebenen. Automatisches Löschen der ältesten Aufnahmen nach einstellbarer Zeit ist möglich.

Produktdetails:

  • 4-Kanal Video-Echtzeitaufzeichnung
  • Sehr gute Bildqualität durch MPEG4
  • Bildübertragung und Fernsteuerung über Netzwerk möglich
  • Verschiedene Aufzeichnungsarten (z. B. Normal, Zeitplan, Aktivität, Alarm)
  • Aufzeichnung während der Wiedergabe (Triplex)
  • Verschiedene Netzwerkprotokolle ((LAN: Static/Dynamic, ADSL: Static/Dynamic (PPPoE))
  • Externes Backup USB HDD, USB Memory, DVD-ROM,
  • Internes Backup Eingebautes DVD-RW Laufwerk
  • Anzeigegeschwindigkeit 100 Bps
  • Auflösung der Anzeige 704x576, 704x288, 352x288
  • Aufzeichnungsgeschwindigkeit 100 Bps (352x288), 100 Bps (704x288), 75 Bps (704x576)
  • Auflösung der Aufzeichnung 704x576, 704x288, 352x288
  • Bedienung mit USB Maus möglich
  • Fernbedienbar (Infrarot)
  • Gewicht 4 Kg
  • Abmessungen B*H*T 215 x 88 x 352 mm
  • Inklusive Netzteil
  • Leistungsaufnahme 59 W
  • Entspricht den französischen gesetzlichen Qualitätsanforderungen an Videoaufzeichnungssysteme

Technische Daten:

  • Betriebssystem: Embedded OS
  • Interner Basisspeicher: 250 GB
  • Maximale Speichererweiterung: 1x 750 GB
  • Externes Backup: USB HDD, USB Memory, DVD-ROM, Netzwerk
  • Internes Backup: Eingebautes DVD-RW Laufwerk
  • Videoeingänge 4: FBAS, BNC, durchgeschliffen
  • Videoausgänge 2: FBAS (1 Haupt, 1 Spot), 1 VGA (1280 x 1024)
  • Videokompression: MPEG4
  • Anzeigegeschwindigkeit: 100 Bps
  • Auflösung der Anzeige: 704x576, 704x288, 352x288
  • Aufzeichnungsmodus: Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
  • Aufzeichnungsgeschwindigkeit: 100 Bps (352x288), 100 Bps (704x288), 75 Bps (704x576)
  • Auflösung der Aufzeichnung: 704x576, 704x288, 352x288
  • Suchmodus: Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Erstes Bild, Letztes Bild, Backup-Suche
  • Audioeingänge: 4 Kanal, RCA, -5 dBm, 600 Ohm
  • Audioausgänge: 1 CH, RCA, -6 dBm
  • Audiokompression: ADPCM
  • Alarmeingänge: 4
  • Alarmausgänge: 2
  • Bewegungserkennung: Ein/Aus/Bereich einstellbar
  • Netzwerk: Ethernet, 10/100 Base-T, ADSL, Static IP, ADSL Dynamic IP (PPPoE), Netzwerk (Dynamic IP)
  • Zeiteinstellung: durch einen NTP-Server lokal oder im Internet
  • Schnittstelle(n): RS-485, SNZ Steuerung, System-Bediengerät, USB-Mouse
  • Multiplexfunktion: Triplex
  • Versorgungsspannung: 12 VDC Netzteil inklusive
  • Leistungsaufnahme: 59 W
  • Gewicht: 4 kg
  • Abmessungen B*H*T: 215 x 88 x 352 mm
Weitere Suchbegriffe: Digitalrekorder, Aufzeichnungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 911,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,87*
€ 1.132,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,64*
€ 1.112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,32*
€ 1.084,47
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K8851/20
ab € 9,38*
Zubehör
k.A.
K8851/20
ab € 4,16*
Zubehör
k.A.
K8851/20
ab € 13,70*
Zubehör
k.A.
K8851/20
ab € 5,17*
Zubehör
k.A.
K8851/20
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG