Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BMW Super Power SAE 5W40 1 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BMW Super Power SAE 5W40 1 Liter
BMW Super Power SAE 5W40 1 Liter
Artikel-Nr.:
     725-9407547
Hersteller:
     BMW
Herst.-Nr.:
     9407547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMW Zubehör
Motorenöl
Motoröl
motoröl 5w-40 1 liter

BMW Super Power SAE 5W40 1 Liter

Beschreibung:

  • •Motorenöl der Spitzenklasse. Für Ihren BMW entwickelt. Von BMW getestet. Das BMW Super Power Oil 5W-40 ist ein Ganzjahresöl für Benzinmotoren und Dieselmotoren. Es ist in vielen BMW-Motoren einsetzbar. Ob dieses Öl auch für Ihr Fahrzeug geeignet ist, entnehmen Sie bitte Ihrem Serviceheft bzw. der Betriebsanleitung.

Spezifikationen / Freigaben :

  • •ACEA A3 / B3 / B4;
  • •BMW Longlife 98

Viskosität:

  • •5W-40

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 5w40, bmw motorenöl, BMW, BMW Motorenöl, 1 Liter BMW Super, BMW Super Power, BMW Super Power 5W-40, Bmw 5W-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,75*
1 Paket enthält 1 Liter (€ 3,75* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMW High Power Special SAE 10W40 1 Liter
BMW
9407782
€ 3,55*
Ähnlich
BMW Quality LL 04 SAE 0W40 1 Liter
BMW
398504
€ 5,91*
Ähnlich
BMW Quality LL04 SAE 5W-30 1 Liter
BMW
398507
€ 4,84*
Ähnlich
Elf Evolution SXR 5W-40 3x5 Liter
ELF
156813
€ 25,27*
Ähnlich
Elf Evolution SXR 5W-40 1L
ELF
126372
€ 5,18*
Ähnlich
Quartz 9000 Energy 5W40 18x1 Liter
TOTAL
166243
€ 5,29*
Ähnlich
Quartz 9000 Energy 5W40 3x5 Liter
TOTAL
148650
€ 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG