Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elf Turbo Diesel 10W-40, 5 L Leichtlauf Motoröl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elf Turbo Diesel 10W-40 5L
Elf Turbo Diesel 10W-40 5L
Artikel-Nr.:
     725-80810015
Hersteller:
     ELF
Herst.-Nr.:
     80810015
EAN/GTIN:
     3267021070710
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl 10w40 5l
motorenöl 10w40

Teilsynthetisches Leichtlauf-Dieselmotorenöl für PKW-Motoren

Anwendungen:

  • Für alle Dieselmotoren in Personenkraftwagen, Vans und Kleinlastern.
  • Insbesondere für den Einsatz in Dieselmotoren moderner Technologie, einschließlich Common Rail-Technik.
  • Einsetzbar unter allen Betriebsbedingungen (Autobahn, Stadtverkehr, usw...)
  • Wegen der speziellen Additivierung für Dieselmotoren nicht für Ottomotoren geeignet.

Eigenschaften:

  • Technologie, die sowohl einen leichten Kaltstart bei tiefen Temperaturen als auch eine perfekte Schmierung bei hohen Temperaturen gewährleistet.
  • Sehr guter Motorschutz durch besonders wirksame Verschleißschutzadditive.
  • Geringste Verdampfungsverluste aufgrund hochwertiger Basisprodukte.
  • Hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgen für die Erhaltung eines sauberen Motors.

Spezifikationen:

  • ACEA A3 /B4
  • API SL/CF
  • MB 229.1
  • VW 505.00
  • RENAULT Dieselmotoren (ausser. Velsatis 3.0 dCi und 2.2.dCi mit DPF, Espace 3.0 dCi und 1.9 dCi, und Megane/Laguna 1.9 dCi mit DPF)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 5l, Turbo Diesel, Diesel, 10W-40, 10W40, Elf Turbo Diesel, Elf Turbo Diesel 10W-40, Elf Turbo Diesel 10W40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,60*
1 Paket enthält 5 Liter (€ 3,72* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elf Competition 10W-40 STI 1L
ELF
153666
€ 4,09*
Ähnlich
Elf Evolution SXR 5W-30 1L
ELF
105068
€ 5,23*
Ähnlich
Elf Evolution SXR 5W-30 3x5L
ELF
105904
€ 25,43*
Ähnlich
Elf Evolution SXR 5W-40 3x5 Liter
ELF
156813
€ 25,27*
Ähnlich
Elf Evolution SXR 5W-40 1L
ELF
126372
€ 5,18*
Ähnlich
Elf Excellium NF 5W-40 3x5 Liter
ELF
156334
€ 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG